Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Φίλτρα εξόδου V1K V1K12A00 Φίλτρο εξόδου dV / dT Ανοιχτό 12Α | AE2JTJ 4XTV4

V1K FILTERS V1K12A00 Φίλτρο εξόδου dV/dT Ανοιχτό 12A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2JTJ Μοντέλο: V1K12A00Cross Ref: 4XTV4

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€733.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο εξόδου
Βάθος7.25 "
ΠερίφραξηΑνοικτό
Τύπος φίλτρουdV / dT
Ύψος9"
Τάση Εισόδου600V και κάτω
Μέγιστη. ιπποδύναμη7.5
Μέγιστη. Έξοδος Amps12
ΦάσηΤρία
ΧαρακτηριστικάdV / dT
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.005
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)27.31
Πλάτος πλοίου (cm)27.31
Κωδικός ΕΣ8504404000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜέγιστη. ιπποδύναμηΜέγιστη. Έξοδος AmpsΠλάτοςΤιμή
Φίλτρα εξόδου V1K V1K18A00 Φίλτρο εξόδου dV / dT Ανοιχτό 18Α | AE2HFV 4XJH8 V1K18A008.25 "9"10185.5 "€820.44
Φίλτρα εξόδου V1K V1K21A00 Φίλτρο εξόδου dV / dT Ανοιχτό 21Α | AE2HFW 4XJH9 V1K21A008.25 "9"15215.5 "€937.90
Φίλτρα εξόδου V1K V1K25A00 Φίλτρο εξόδου dV / dT Ανοιχτό 25Α | AE2HFX 4XJJ1 V1K25A008.25 "9"15255.5 "€1,003.89
Φίλτρα εξόδου V1K V1K27A00 Φίλτρο εξόδου dV / dT Ανοιχτό 27Α | AE2HFY 4XJJ2 V1K27A008.25 "9"20275.5 "€1,031.97
Φίλτρα εξόδου V1K V1K35A00 Φίλτρο εξόδου dV / dT Άνοιγμα 35A | AE2HFZ 4XJJ3 V1K35A009"12 "25358"€1,086.87
Φίλτρα εξόδου V1K V1K45A00 Φίλτρο εξόδου dV / dT Άνοιγμα 45A | AE2HGA 4XJJ4 V1K45A009"12 "30458"€1,114.92
Φίλτρα εξόδου V1K V1K55A00 Φίλτρο εξόδου dV / dT Άνοιγμα 55A | AE2HGB 4XJJ5 V1K55A009"12 "40558"€1,150.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

V1K FILTERS V1K12A00 Φίλτρο εξόδου dV/dT Ανοιχτό 12A
€733.32 /μονάδα