USEM U5P1DK Motor 3 Phase 5hp 3600rpm 208-230 / 460 Eff 88.5 | AB7GXH 23J903

USEM U5P1DK Κινητήρας 3 φάσης 5hp 3600rpm 208-230/460 Eff 88.5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7GXH Μοντέλο: U5P1DKCross Ref: 23J903

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,425.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΕνεργειακής απόδοσης
κορνίζα184TCH
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Πλήρες φορτίο13.4-12.2/6.1
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA Premium
HP5
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας14.125 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος ή κάθετος άξονας προς τα κάτω
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
ΒάσηΠρόσωπο / Βάση
RPM πινακίδας3600
Ονομαστική απόδοση89.5%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος16 2 / 8 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM3001-3600
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.1.125 "
Μήκος άξονα2.75 "
Τάση208-230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ2 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.6
Ύψος πλοίου (cm)38.35
Μήκος πλοίου (cm)49.02
Πλάτος πλοίου (cm)37.34
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟμάδα RPMκορνίζαΠλήρες φορτίοΕύρος RPMShaft Dia.Μήκος άξοναΜήκος λιγότερο άξοναςΒάσηΤιμή
USEM U5P1D Motor 3 Phase 5hp 3600rpm 208-230/460 Eff 89.5 | AB7GVU 23J866 U5P1D3001-3600184T13.4-12.2/6.13001-36001.125 "2.75 "14.125 "Βάση€1,327.99
USEM U5P2D Motor 3 Phase 5hp 1800rpm 208-230 / 460 Eff 90.2 | AB7GVV 23J867 U5P2D1701-1800184T13.6-12.3/6.21701-18001.125 "2.75 "14.125 "Βάση€1,132.70
USEM U5P3D Motor 3 Phase 5hp 1200rpm 208-230 / 460 Eff 90.2 | AB7GVW 23J868 U5P3D1101-1200215T15-14/71101-12001.375 "3.375 "16.75 "Βάση€2,028.08
USEM U5P1DC Motor 3 Phase 5hp 3600rpm 208-230 / 460 Eff 89.5 | AB7GXG 23J902 U5P1DC3001-3600184TC13.4-12.2/6.13001-36001.125 "2.75 "14.125 "Πρόσωπο / Βάση€1,444.62
USEM U5P2DK Motor 3 Phase 5hp 1800rpm 208-230 / 460 Eff 90.2 | AB7GXJ 23J904 U5P2DK1701-1800184TCH13.6-12.3/6.21701-18001.125 "2.75 "14.125 "Πρόσωπο / Βάση€1,303.23
USEM U5P2DC Motor 3 Phase 5hp 1800rpm 208-230 / 460 Eff 90.2 | AB7GXK 23J905 U5P2DC1701-1800184TC13.6-12.3/6.21701-18001.125 "2.75 "14.125 "Πρόσωπο / Βάση€1,196.44
USEM U5P3DC Motor 3 Phase 5hp 1200rpm 208-230 / 460 Eff 90.2 | AB7GXL 23J906 U5P3DC1101-1200215TC15-14/71101-12001.375 "3.375 "16.75 "Πρόσωπο / Βάση€2,135.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USEM U5P1DK Κινητήρας 3 φάσης 5hp 3600rpm 208-230/460 Eff 88.5
€1,425.62 /μονάδα