USEM U3P1DK Motor 3 Phase 3hp 3600rpm 208-230 / 460 Eff 88.5 | AB7GXC 23J897

USEM U3P1DK Κινητήρας 3 φάσης 3hp 3600rpm 208-230/460 Eff 88.5

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB7GXC Μοντέλο: U3P1DKCross Ref: 23J897

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,212.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΕνεργειακής απόδοσης
κορνίζα182TCH
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Πλήρες φορτίο8.4-7.8/3.9
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA Premium
HP3
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας13.375 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος ή κάθετος άξονας προς τα κάτω
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
ΒάσηΠρόσωπο / Βάση
RPM πινακίδας3600
Ονομαστική απόδοση88.5%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος16 2 / 8 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM3001-3600
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.1.125 "
Μήκος άξονα2.75 "
Τάση208-230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ2 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.11
Ύψος πλοίου (cm)37.34
Μήκος πλοίου (cm)47.5
Πλάτος πλοίου (cm)37.85
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςκορνίζαΥλικό πλαισίωνΟμάδα RPMΕύρος RPMShaft Dia.Μήκος άξοναΠλήρες φορτίοΤιμή
USEM U3P1DF Motor 3 Phase 3hp 3600rpm 208-230 / 460 Eff 88.5 | AB7GVP 23J862 U3P1DF13 "145TΑτσάλι3001-36003001-36007 / 8 "2.25 "8.1-7.2/3.6€867.97
USEM U3P1D Motor 3 Phase 3hp 3600rpm 208-230 / 460 Eff 88.5 | AB7GVQ 23J863 U3P1D16 2 / 8 "182TΑλουμίνιο3001-36003001-36001.125 "2.75 "8.4-7.8/3.9€1,074.82
USEM U3P2D Motor 3 Phase 3hp 1800rpm 208-230/460 Eff 89.5 | AB7GVR 23J864 U3P2D16 2 / 8 "182TΑλουμίνιο1701-18001701-18001.125 "2.75 "8.4-7.8/3.9€1,074.26
USEM U3P3D Motor 3 Phase 3hp 1200rpm 208-230/460 Eff 89.5 | AB7GVT 23J865 U3P3D18.625 "213TΑλουμίνιο1101-12001101-12001.375 "3.375 "9.3-8.6/4.3€1,430.81
USEM U3P1A14C Motor 3 Phase 3hp 3600rpm 208-230 / 460 Eff 88.5 | AB7GXA 23J895 U3P1A14C13.125 "145TCΑτσάλι3001-36003001-36007 / 8 "2.25 "8.1-7.2/3.6€948.99
USEM U3P1DC Motor 3 Phase 3hp 3600rpm 208-230 / 460 Eff 88.5 | AB7GXB 23J896 U3P1DC16 2 / 8 "182TCΑλουμίνιο3001-36003001-36001.125 "2.75 "8.4-7.8/3.9€1,194.27
USEM U3P2DC Motor 3 Phase 3hp 1800rpm 208-230/460 Eff 89.5 | AB7GXD 23J898 U3P2DC16 2 / 8 "182TCΑλουμίνιο1701-18001701-18001.125 "2.75 "8.4-7.8/3.9€1,060.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USEM U3P1DK Κινητήρας 3 φάσης 3hp 3600rpm 208-230/460 Eff 88.5
€1,212.13 /μονάδα