Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

USA SEALING ZUSA-HT-657 Tubing, PTFE, 1/16 Inch ID, 1/8 Inch OD | CE9CWZ 55YR73

USA SEALING ZUSA-HT-657 Tubing, PTFE, 1/16 Inch ID, 1/8 Inch OD

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9CWZ Μοντέλο: ZUSA-HT-657Σταυρός: 55YR73

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€111.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Μέσα Dia.1 / 16 "
Εκτός Dia.1 / 8 "
Θερμ. Εύρος150 βαθμοί έως 500 βαθμοί F
Χρώμα σωλήναΆσπρο
Μήκος σωλήνα50 πόδια.
Υλικό σωλήνωνPTFE
Wall Πάχος1 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1598
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
USA SEALING ZUSA-HT-1585 Tubing, PTFE, 1/16 Inch ID, 1/8 Inch OD | CE9CXA 55YR89 ZUSA-HT-1585€14.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USA SEALING ZUSA-HT-657 Tubing, PTFE, 1/16 Inch ID, 1/8 Inch OD
€111.00 /μονάδα