Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

USA SEALING ZSNDF-105 Hex Standoff, M3-0.5 Thread Size, 14 mm Body Length, 4.7 mm Thread Length, 6 mm Hex Width | CU7KEE 61JV77

USA SEALING ZSNDF-105 Hex Standoff, M3-0.5 Μέγεθος κλωστής, 14 mm μήκος σώματος, 4.7 mm μήκος σπειρώματος, 6 mm πλάτος εξάγωνο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU7KEE Μοντέλο: ZSNDF-105Cross Ref: 61JV77

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεξαγωγή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USA SEALING ZSNDF-105 Hex Standoff, M3-0.5 Μέγεθος κλωστής, 14 mm μήκος σώματος, 4.7 mm μήκος σπειρώματος, 6 mm πλάτος εξάγωνο
€3.58 /μονάδα