Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

USA SEALING BULK-PT-PC-45 Tube Stock, 9700 PSI Αντοχή εφελκυσμού | CE9CZK 55PF75

USA SEALING Σωληνάριο BULK-PT-PC-45, Αντοχή εφελκυσμού 9700 PSI

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE9CZK Μοντέλο: BULK-PT-PC-45Cross Ref: 55PF75

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα σωλήνων
ΧρώμαΚαθαρισμός
Μέσα Dia.2-1 / 4 "
Μήκος1 πόδια.
ΥλικόΠολυανθρακικό
Εκτός Dia.2-1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Wall Πάχος0.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2182
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή
USA SEALING BULK-PT-PC-1 Tube Stock, 9700 PSI Αντοχή σε εφελκυσμό | CE9CXM 55PF31 BULK-PT-PC-11 / 4 "1 πόδια.3 / 8 "0.062 "€9.20
USA SEALING BULK-PT-PC-2 Tube Stock, 9700 PSI Αντοχή σε εφελκυσμό | CE9CXN 55PF32 BULK-PT-PC-21 / 4 "2 πόδια.3 / 8 "0.062 "€12.21
USA SEALING BULK-PT-PC-3 Tube Stock, 9700 PSI Αντοχή σε εφελκυσμό | CE9CXP 55PF33 BULK-PT-PC-31 / 4 "3 πόδια.3 / 8 "0.062 "€14.12
USA SEALING BULK-PT-PC-4 Tube Stock, 9700 PSI Αντοχή σε εφελκυσμό | CE9CXQ 55PF34 BULK-PT-PC-41 / 4 "6"3 / 8 "0.062 "€17.76
USA SEALING BULK-PT-PC-5 Tube Stock, 9700 PSI Αντοχή σε εφελκυσμό | CE9CXR 55PF35 BULK-PT-PC-53 / 8 "1 πόδια.1 / 2 "0.062 "€9.52
USA SEALING BULK-PT-PC-6 Tube Stock, 9700 PSI Αντοχή εφελκυσμού | CE9CXT 55PF36 BULK-PT-PC-63 / 8 "2 πόδια.1 / 2 "0.062 "€12.42
USA SEALING BULK-PT-PC-7 Tube Stock, 9700 PSI Αντοχή σε εφελκυσμό | CE9CXU 55PF37 BULK-PT-PC-73 / 8 "3 πόδια.1 / 2 "0.062 "€16.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USA SEALING Σωληνάριο BULK-PT-PC-45, Αντοχή εφελκυσμού 9700 PSI
€30.08 /μονάδα