Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

USA SEALING BULK-FG-663 Φλάντζα φλάντζας EPDM, 5-1/4 ίντσας εξωτερική διάμετρος, μαύρο | CF2HHP 55ZA09

USA SEALING Φλάντζα φλάντζας BULK-FG-663 EPDM, εξωτερική διάμετρος 5-1/4 ιντσών, μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2HHP Μοντέλο: BULK-FG-663Κωδ. Cross: 55ZA09

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα φλάντζας
Μπουλόνια4
ΧρώμαΜαύρη
Μέσα Dia.1-21 / 32 "
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Εκτός Dia.5-1 / 4 "
Μέγεθος σωλήνα1-1 / 4 "
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΤιμή
Φλάντζα φλάντζας USA SEALING BULK-FG-640 EPDM, 5-1/4 ίντσας εξωτερική διάμετρος, μαύρο | CF2HHN 55YZ97 BULK-FG-6401 / 16 "€3.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USA SEALING Φλάντζα φλάντζας BULK-FG-663 EPDM, εξωτερική διάμετρος 5-1/4 ιντσών, μαύρο
€6.73 /μονάδα