Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

USA SEALING BULK-FG-617 EPDM Φλάντζα φλάντζας, 4-5/8 ίντσας εξωτερική διάμετρος, μαύρο | CF2HHV 55YZ86

USA SEALING Φλάντζα φλάντζας BULK-FG-617 EPDM, εξωτερική διάμετρος 4-5/8 ιντσών, μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2HHV Μοντέλο: BULK-FG-617Σταυρός: 55YZ86

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα φλάντζας
Μπουλόνια4
ΧρώμαΜαύρη
Μέσα Dia.1-5 / 8 "
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Εκτός Dia.4-5 / 8 "
Μέγεθος σωλήνα1-1 / 4 "
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Μέγεθος σωλήναΠάχοςΤιμή
USA SEALING BULK-FG-638 EPDM Φλάντζα φλάντζας, εξωτερικής διαμέτρου 4-5/8 ίντσας, Μαύρο | CF2HHW 55YZ95 BULK-FG-6381-1 / 16 "3 / 4 "1 / 16 "€2.80
USA SEALING BULK-FG-661 Φλάντζα φλάντζας EPDM, 4-5/8 ίντσας εξωτερική διάμετρος, μαύρο | CF2HHX 55ZA07 BULK-FG-6611-1 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "€5.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USA SEALING Φλάντζα φλάντζας BULK-FG-617 EPDM, εξωτερική διάμετρος 4-5/8 ιντσών, μαύρο
€5.46 /μονάδα