Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

USA SEALING BULK-FG-557 EPDM Φλάντζα φλάντζας, 9-7/8 ίντσας εξωτερική διάμετρος, μαύρο | CF2HGN 55ZH56

USA SEALING Φλάντζα φλάντζας BULK-FG-557 EPDM, εξωτερική διάμετρος 9-7/8 ιντσών, μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2HGN Μοντέλο: BULK-FG-557Cross Ref: 55ZH56

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα φλάντζας
ΧρώμαΜαύρη
Μέσα Dia.6-5 / 8 "
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Εκτός Dia.9-7 / 8 "
Μέγεθος σωλήνα6"
Πάχος1 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΔαχτυλίδι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΤιμή
Φλάντζα φλάντζας USA SEALING BULK-FG-580 EPDM, 9-7/8 ίντσας εξωτερική διάμετρος, μαύρο | CF2HGP 55ZH67 BULK-FG-5801 / 8 "€21.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USA SEALING Φλάντζα φλάντζας BULK-FG-557 EPDM, εξωτερική διάμετρος 9-7/8 ιντσών, μαύρο
€10.74 /μονάδα