Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

USA SEALING BULK-FG-5001 Aramid Fiber with EPDM Binder Flange Fesket, 12-1/2 Inch Εξωτερική Διάμετρος | CF2QXH 55YY11

USA SEALING BULK-FG-5001 Αραμιδική ίνα με φλάντζα συνδετικής φλάντζας EPDM, εξωτερική διάμετρος 12-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2QXH Μοντέλο: BULK-FG-5001Σταυρός: 55ΕΕ11

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€58.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα φλάντζας
Μπουλόνια12
ΧρώμαΣκούρο γκρίζο
Μέσα Dia.6-5 / 8 "
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Εκτός Dia.12-1 / 2 "
Μέγεθος σωλήνα6"
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΠάχοςΧαρακτηριστικάΤιμή
USA SEALING BULK-FG-5047 Aramid Fiber with EPDM Binder Flange παρέμβυσμα, 9-7/8 ίντσας εξωτερική διάμετρος | CF2QTV 55ZF56 BULK-FG-50476-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 16 "Δαχτυλίδι€11.96
USA SEALING BULK-FG-5093 Aramid Fiber with EPDM Binder Flange Gas, 9-7/8 Inch Outside Diameter | CF2QTW 55ZF67 BULK-FG-50936-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 8 "Δαχτυλίδι€44.42
USA SEALING BULK-FG-4929 Aramid Fiber with EPDM Binder Flange παρέμβυσμα, 9 ίντσες εξωτερική διάμετρος, σκούρο γκρι | CF2QTX 55YX76 BULK-FG-49294-1 / 2 "9"4"1 / 16 "ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ€9.84
USA SEALING BULK-FG-4975 Aramid Fiber with EPDM Binder Flange παρέμβυσμα, 9 ίντσες εξωτερικής διαμέτρου, σκούρο γκρι | CF2QTY 55YX87 BULK-FG-49754-1 / 2 "9"4"1 / 8 "ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ€20.45
USA SEALING BULK-FG-5024 Aramid Fiber with EPDM Binder Flange παρέμβυσμα, 8-3/4 ίντσας εξωτερική διάμετρος | CF2QTZ 55ZF34 BULK-FG-50246-5 / 8 "8-3 / 4 "6"1 / 16 "Δαχτυλίδι€9.52
USA SEALING BULK-FG-5070 Aramid Fiber with EPDM Binder Flange παρέμβυσμα, 8-3/4 ίντσας εξωτερική διάμετρος | CF2QUA 55ZF45 BULK-FG-50706-5 / 8 "8-3 / 4 "6"1 / 8 "Δαχτυλίδι€19.01
USA SEALING BULK-FG-4950 Aramid Fiber with EPDM Binder Flange παρέμβυσμα, 8-1/4 ίντσας εξωτερική διάμετρος | CF2QUB 55YX97 BULK-FG-49503-1 / 2 "8-1 / 4 "3"1 / 16 "ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ€8.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USA SEALING BULK-FG-5001 Αραμιδική ίνα με φλάντζα συνδετικής φλάντζας EPDM, εξωτερική διάμετρος 12-1/2 ίντσας
€58.46 /μονάδα