Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

USA SEALING BULK-FG-4600 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 4-1/4 ιντσών εξωτερική διάμετρος, μαύρο | CE9UYU 55ZC78

USA SEALING Φλάντζα με φλάντζα από νεοπρέν BULK-FG-4600, εξωτερική διάμετρος 4-1/4 ίντσας, μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9UYU Μοντέλο: BULK-FG-4600Σταυρός: 55ZC78

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα φλάντζας
Μπουλόνια4
ΧρώμαΜαύρη
Μέσα Dia.1-5 / 16 "
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Εκτός Dia.4-1 / 4 "
Μέγεθος σωλήνα1"
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠάχοςΤιμή
USA SEALING BULK-FG-4186 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 4-1/4 ιντσών εξωτερική διάμετρος, λευκό | CE9UYM 55ZA88 BULK-FG-4186Άσπρο1 / 16 "€1.41
USA SEALING BULK-FG-4232 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 4-1/4 ιντσών εξωτερική διάμετρος, λευκό | CE9UYN 55ZA97 BULK-FG-4232Άσπρο1 / 8 "€2.44
USA SEALING BULK-FG-1352 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 4-1/4 ιντσών εξωτερική διάμετρος, μαύρο | CE9UYP 55ZA58 BULK-FG-1352Μαύρη1 / 8 "€3.02
USA SEALING BULK-FG-4002 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 4-1/4 ιντσών εξωτερική διάμετρος, μαύρο | CE9UYQ 55ZC25 BULK-FG-4002Μαύρη1 / 16 "€1.41
USA SEALING BULK-FG-4048 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 4-1/4 ιντσών εξωτερική διάμετρος, μαύρο | CE9UYR 55ZC47 BULK-FG-4048Μαύρη1 / 8 "€2.44
USA SEALING BULK-FG-4554 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 4-1/4 ιντσών εξωτερική διάμετρος, μαύρο | CE9UYT 55ZC69 BULK-FG-4554Μαύρη1 / 16 "€1.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USA SEALING Φλάντζα με φλάντζα από νεοπρέν BULK-FG-4600, εξωτερική διάμετρος 4-1/4 ίντσας, μαύρο
€3.04 /μονάδα