Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

USA SEALING BULK-FG-4553 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 3-7/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος, μαύρο | CE9UZB 55ZC68

USA SEALING Φλάντζα με φλάντζα από νεοπρέν BULK-FG-4553, εξωτερική διάμετρος 3-7/8 ίντσας, μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9UZB Μοντέλο: BULK-FG-4553Σταυρός: 55ZC68

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα φλάντζας
Μπουλόνια4
ΧρώμαΜαύρη
Μέσα Dia.1-1 / 16 "
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Εκτός Dia.3-7 / 8 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Πάχος1 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠάχοςΤιμή
USA SEALING BULK-FG-4185 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 3-7/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος, λευκό | CE9UYV 55ZA87 BULK-FG-4185Άσπρο1 / 16 "€1.53
USA SEALING BULK-FG-4231 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 3-7/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος, λευκό | CE9UYW 55ZA96 BULK-FG-4231Άσπρο1 / 8 "€2.12
USA SEALING BULK-FG-1328 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 3-7/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος, μαύρο | CE9UYX 55ZA52 BULK-FG-1328Μαύρη1 / 16 "€1.29
USA SEALING BULK-FG-1351 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 3-7/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος, μαύρο | CE9UYY 55ZA57 BULK-FG-1351Μαύρη1 / 8 "€2.68
USA SEALING BULK-FG-4001 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 3-7/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος, μαύρο | CE9UYZ 55ZC24 BULK-FG-4001Μαύρη1 / 16 "€1.53
USA SEALING BULK-FG-4047 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 3-7/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος, μαύρο | CE9UZA 55ZC46 BULK-FG-4047Μαύρη1 / 8 "€2.12
USA SEALING BULK-FG-4599 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 3-7/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος, μαύρο | CE9UZC 55ZC77 BULK-FG-4599Μαύρη1 / 8 "€2.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USA SEALING Φλάντζα με φλάντζα από νεοπρέν BULK-FG-4553, εξωτερική διάμετρος 3-7/8 ίντσας, μαύρο
€1.93 /μονάδα