Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

USA SEALING BULK-FG-4304 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 4-3/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος, λευκό | CE9UXZ 55ZJ20

USA SEALING Φλάντζα με φλάντζα από νεοπρέν BULK-FG-4304, εξωτερική διάμετρος 4-3/8 ιντσών, λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9UXZ Μοντέλο: BULK-FG-4304Cross Ref: 55ZJ20

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα φλάντζας
ΧρώμαΆσπρο
Μέσα Dia.2-3 / 8 "
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Εκτός Dia.4-3 / 8 "
Μέγεθος σωλήνα2"
Πάχος1 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΔαχτυλίδι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠάχοςΤιμή
USA SEALING BULK-FG-4350 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 4-3/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος, λευκό | CE9UYA 55ZJ29 BULK-FG-4350Άσπρο1 / 8 "€19.07
USA SEALING BULK-FG-1286 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 4-3/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος, μαύρο | CE9UYB 55ZH82 BULK-FG-1286Μαύρη1 / 16 "€1.56
USA SEALING BULK-FG-1309 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 4-3/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος, μαύρο | CE9UYC 55ZH92 BULK-FG-1309Μαύρη1 / 8 "€3.15
USA SEALING BULK-FG-4120 Φλάντζα από νεοπρένιο φλάντζας, 4-3/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος, μαύρο | CE9UYD 55ZJ61 BULK-FG-4120Μαύρη1 / 16 "€10.90
USA SEALING BULK-FG-4166 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, εξωτερικής διαμέτρου 4-3/8 ιντσών, μαύρο | CE9UYE 55ZJ72 BULK-FG-4166Μαύρη1 / 8 "€19.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USA SEALING Φλάντζα με φλάντζα από νεοπρέν BULK-FG-4304, εξωτερική διάμετρος 4-3/8 ιντσών, λευκό
€10.90 /μονάδα