Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

USA SEALING BULK-FG-4299 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 2-1/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος, λευκό | CE9VBK 55ZJ16

USA SEALING Φλάντζα με φλάντζα από νεοπρέν BULK-FG-4299, εξωτερική διάμετρος 2-1/8 ιντσών, λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE9VBK Μοντέλο: BULK-FG-4299Cross Ref: 55ZJ16

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα φλάντζας
ΧρώμαΆσπρο
Μέσα Dia.27 / 32 "
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Εκτός Dia.2-1 / 8 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Πάχος1 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΔαχτυλίδι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠάχοςΤιμή
USA SEALING BULK-FG-4345 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 2-1/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος, λευκό | CE9VBL 55ZJ25 BULK-FG-4345Άσπρο1 / 8 "€7.27
USA SEALING BULK-FG-1281 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, εξωτερική διάμετρος 2-1/8 ιντσών, μαύρο | CE9VBM 55ZH77 BULK-FG-1281Μαύρη1 / 16 "€0.63
USA SEALING BULK-FG-1304 Φλάντζα από νεοπρένιο, εξωτερική διάμετρος 2-1/8 ίντσας, Μαύρο | CE9VBN 55ZH87 BULK-FG-1304Μαύρη1 / 8 "€1.23
USA SEALING BULK-FG-4115 Φλάντζα από νεοπρένιο, εξωτερική διάμετρος 2-1/8 ίντσας, Μαύρο | CE9VBP 55ZJ56 BULK-FG-4115Μαύρη1 / 16 "€6.49
USA SEALING BULK-FG-4161 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, εξωτερική διάμετρος 2-1/8 ίντσας, μαύρο | CE9VBQ 55ZJ67 BULK-FG-4161Μαύρη1 / 8 "€7.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USA SEALING Φλάντζα με φλάντζα από νεοπρέν BULK-FG-4299, εξωτερική διάμετρος 2-1/8 ιντσών, λευκό
€6.49 /μονάδα