Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENM E8B85GN Βάση βάσης μετρητή 8 ψηφίων 24VDC | AG9MKP 20XG36

ENM E8B85GN Βάση βάσης μετρητή 8 ψηφίων 24VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9MKP Μοντέλο: E8B85GNCross Ref: 20XG36
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
€65.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομηχανικός μετρητής
Βάθος1.6 "
DisplayΛευκοί αριθμοί 0.125 "σε μαύρο φόντο
Ύψος2.34 "
Σήμα εισόδου24 VDC
Τάση Εισόδου24 VDC
Ελάχ. Παλμός ενεργοποίησης / απενεργοποίησης50 msec
ΒάσηΒάση
Αριθμός ψηφίων8
Επαναφορά τύπουΜη επανεγκατεστημένο
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Μετρήσεις ανά δευτερόλεπτο: 25

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ψηφίωνΒάθοςDisplayΑξιολόγηση ισχύοςΕπαναφορά τύπουΠλάτοςΎψοςΣήμα εισόδουΤιμή
Ηλεκτρικός μετρητής ENM E6B64GN 6 ψηφία 24 Vac | AC2YWD 2PAT1 E6B64GN61.6 "Λευκά ψηφία, μαύρο φόντο2.15VAΜη επανεγκατεστημένο2.34 "1"24 VAC€60.38
ENM E6B62GN Counter Electrical 6 Digit 115 Vac | AC2YWT 2PAV7 E6B62GN61.6 "Λευκά ψηφία, μαύρο φόντο5.5VAΜη επανεγκατεστημένο2.34 "1"115 VAC€60.38
ENM P3B52A Counter Electrical 5 Digit 115 Vac | AC2YWU 2PAW3 P3B52A52.25 "Μαύρα ψηφία, λευκό φόντο6VAΤροχός2.75 "1.19 "115 VAC€165.77
ENM E8B82GN Counter 8 itηφιακή βάση βάσης 115VAC | AG9MKQ 20XG37 E8B82GN81.6 "Λευκοί αριθμοί 0.125 "σε μαύρο φόντο-Μη επανεγκατεστημένο1.5 "2.34 "115 VAC€61.92
ENM E6B65GM36 Counter 6 Digit Panel Mount 24VDC | AG9MKR 20ΧG40 E6B65GM3661.4 "Λευκοί αριθμοί 0.125 "σε μαύρο φόντο-Μη επανεγκατεστημένο1.45 "1"24 VDC€80.85
ENM E6B62GM36 Μετρητής 6 Digit Panel Mount 115VAC | AG9MKT 20XG41 E6B62GM3661.4 "Λευκοί αριθμοί 0.125 "σε μαύρο φόντο-Μη επανεγκατεστημένο1.45 "1"115 VAC€79.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENM E8B85GN Βάση βάσης μετρητή 8 ψηφίων 24VDC
€65.63 /μονάδα