Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

USA SEALING BULK-FG-4072 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 5-1/4 ιντσών εξωτερική διάμετρος, μαύρο | CE9UWR 55ZC59

USA SEALING Φλάντζα με φλάντζα από νεοπρέν BULK-FG-4072, εξωτερική διάμετρος 5-1/4 ίντσας, μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE9UWR Μοντέλο: BULK-FG-4072Σταυρός: 55ZC59

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα φλάντζας
Μπουλόνια4
ΧρώμαΜαύρη
Μέσα Dia.1-21 / 32 "
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Εκτός Dia.5-1 / 4 "
Μέγεθος σωλήνα1-1 / 4 "
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΤιμή
USA SEALING BULK-FG-1376 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 5-1/4 ιντσών εξωτερική διάμετρος, μαύρο | CE9UWN 55ZA70 BULK-FG-13761 / 16 "€2.10
USA SEALING BULK-FG-1399 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 5-1/4 ιντσών εξωτερική διάμετρος, μαύρο | CE9UWP 55ZA79 BULK-FG-13991 / 8 "€4.32
USA SEALING BULK-FG-4026 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 5-1/4 ιντσών εξωτερική διάμετρος, μαύρο | CE9UWQ 55ZC37 BULK-FG-40261 / 16 "€5.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USA SEALING Φλάντζα με φλάντζα από νεοπρέν BULK-FG-4072, εξωτερική διάμετρος 5-1/4 ίντσας, μαύρο
€5.80 /μονάδα