Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

USA SEALING BULK-FG-1768 Φλάντζα γραφίτη με φλάντζα, 6-1/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος, σκούρο γκρι | CF2BLV 55YY89

USA SEALING Φλάντζα με φλάντζα γραφίτη BULK-FG-1768, εξωτερική διάμετρος 6-1/8 ίντσας, σκούρο γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2BLV Μοντέλο: BULK-FG-1768Σταυρός: 55ΕΕ89

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα φλάντζας
Μπουλόνια4
ΧρώμαΣκούρο γκρίζο
Μέσα Dia.1-29 / 32 "
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Εκτός Dia.6-1 / 8 "
Μέγεθος σωλήνα1-1 / 2 "
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΤιμή
USA SEALING BULK-FG-1745 Φλάντζα γραφίτη με φλάντζα, 6-1/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος, σκούρο γκρι | CF2BLU 55YY78 BULK-FG-17451 / 16 "€7.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USA SEALING Φλάντζα με φλάντζα γραφίτη BULK-FG-1768, εξωτερική διάμετρος 6-1/8 ίντσας, σκούρο γκρι
€14.21 /μονάδα