Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

USA SEALING BULK-FG-1686 Φλάντζα από γραφίτη, εξωτερική διάμετρος 12-1/8 ίντσας, σκούρο γκρι | CF2BNT 55ZG51

USA SEALING Φλάντζα με φλάντζα γραφίτη BULK-FG-1686, εξωτερική διάμετρος 12-1/8 ίντσας, σκούρο γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CF2BNT Μοντέλο: BULK-FG-1686Cross Ref: 55ZG51

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€48.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα φλάντζας
ΧρώμαΣκούρο γκρίζο
Μέσα Dia.8-5 / 8 "
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Εκτός Dia.12-1 / 8 "
Μέγεθος σωλήνα8"
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΔαχτυλίδι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΤιμή
USA SEALING BULK-FG-1663 Φλάντζα από γραφίτη, εξωτερική διάμετρος 12-1/8 ίντσας, σκούρο γκρι | CF2BNR 55ZG40 BULK-FG-16631 / 16 "€25.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USA SEALING Φλάντζα με φλάντζα γραφίτη BULK-FG-1686, εξωτερική διάμετρος 12-1/8 ίντσας, σκούρο γκρι
€48.90 /μονάδα