Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

USA SEALING BULK-FG-1585 Φλάντζα σιλικόνης, εξωτερική διάμετρος 6-1/2 ίντσας, κόκκινο | CE9GJJ 55YZ77

USA SEALING Φλάντζα σιλικόνης BULK-FG-1585, εξωτερική διάμετρος 6-1/2 ιντσών, κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9GJJ Μοντέλο: BULK-FG-1585Σταυρός: 55YZ77

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα φλάντζας
Μπουλόνια8
ΧρώμαRed
Μέσα Dia.2-3 / 8 "
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Εκτός Dia.6-1 / 2 "
Μέγεθος σωλήνα2"
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΤιμή
USA SEALING BULK-FG-1562 Φλάντζα σιλικόνης, εξωτερική διάμετρος 6-1/2 ίντσας, κόκκινο | CE9GJH 55YZ67 BULK-FG-15621 / 16 "€7.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USA SEALING Φλάντζα σιλικόνης BULK-FG-1585, εξωτερική διάμετρος 6-1/2 ιντσών, κόκκινο
€15.83 /μονάδα