Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

USA SEALING BULK-FG-1357 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 7-1/2 ιντσών εξωτερική διάμετρος, μαύρο | CE9UTZ 55ZA63

USA SEALING Φλάντζα με φλάντζα από νεοπρέν BULK-FG-1357, εξωτερική διάμετρος 7-1/2 ίντσας, μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9UTZ Μοντέλο: BULK-FG-1357Κωδ. Cross: 55ZA63

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα φλάντζας
Μπουλόνια4
ΧρώμαΜαύρη
Μέσα Dia.3-1 / 2 "
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Εκτός Dia.7-1 / 2 "
Μέγεθος σωλήνα3"
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέσα Dia.Μέγεθος σωλήναΠάχοςΤιμή
USA SEALING BULK-FG-4191 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 7-1/2 ιντσών εξωτερική διάμετρος, λευκό | CE9UTV 55ZA92 BULK-FG-4191Άσπρο3-1 / 2 "3"1 / 16 "€4.51
USA SEALING BULK-FG-4237 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 7-1/2 ιντσών εξωτερική διάμετρος, λευκό | CE9UTW 55ZC02 BULK-FG-4237Άσπρο3-1 / 2 "3"1 / 8 "€7.98
USA SEALING BULK-FG-4213 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 7-1/2 ιντσών εξωτερική διάμετρος, λευκό | CE9UTX 55ZC10 BULK-FG-4213Άσπρο2-7 / 8 "2-1 / 2 "1 / 16 "€7.50
USA SEALING BULK-FG-4259 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 7-1/2 ίντσας εξωτερική διάμετρος, λευκό | CE9UTY 55ZC19 BULK-FG-4259Άσπρο2-7 / 8 "2-1 / 2 "1 / 8 "€12.47
USA SEALING BULK-FG-1379 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 7-1/2 ιντσών εξωτερική διάμετρος, μαύρο | CE9UUA 55ZA73 BULK-FG-1379Μαύρη2-7 / 8 "2-1 / 2 "1 / 16 "€3.91
USA SEALING BULK-FG-1402 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 7-1/2 ιντσών εξωτερική διάμετρος, μαύρο | CE9UUB 55ZA82 BULK-FG-1402Μαύρη2-7 / 8 "2-1 / 2 "1 / 8 "€8.07
USA SEALING BULK-FG-4007 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 7-1/2 ιντσών εξωτερική διάμετρος, μαύρο | CE9UUC 55ZC30 BULK-FG-4007Μαύρη3-1 / 2 "3"1 / 16 "€4.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USA SEALING Φλάντζα με φλάντζα από νεοπρέν BULK-FG-1357, εξωτερική διάμετρος 7-1/2 ίντσας, μαύρο
€8.05 /μονάδα