Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

USA SEALING BULK-FG-115 SBR Φλάντζα φλάντζας, 11 ιντσών εξωτερική διάμετρος, κόκκινο | CE9KDM 55ZA27

USA SEALING Φλάντζα φλάντζας BULK-FG-115 SBR, εξωτερική διάμετρος 11 ιντσών, κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9KDM Μοντέλο: BULK-FG-115Κωδ. Cross: 55ZA27

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα φλάντζας
Μπουλόνια8
ΧρώμαRed
Μέσα Dia.6-5 / 8 "
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Εκτός Dia.11 "
Μέγεθος σωλήνα6"
Πάχος1 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέσα Dia.Εκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΠάχοςΧαρακτηριστικάΤιμή
USA SEALING BULK-FG-431 Φλάντζα Viton, 3-7/8 ίντσες εξωτερική διάμετρος, μαύρο | CE9CBT 55YZ60 BULK-FG-431Μαύρη1-1 / 16 "3-7 / 8 "3 / 4 "1 / 8 "ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ€19.25
USA SEALING BULK-FG-430 Φλάντζα Viton, 3-1/2 ίντσας εξωτερική διάμετρος, μαύρο | CE9CBU 55YZ59 BULK-FG-430Μαύρη13 / 16 "3-1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ€16.03
USA SEALING BULK-FG-1454 Φλάντζα σιλικόνης, εξωτερική διάμετρος 8-3/4 ιντσών, κόκκινο | CE9GHY 55ZH11 BULK-FG-1454Red6-5 / 8 "8-3 / 4 "6"1 / 8 "Δαχτυλίδι€26.66
USA SEALING BULK-FG-112 SBR Φλάντζα φλάντζας, 9 ιντσών εξωτερική διάμετρος, κόκκινο | CE9KCE 55ZA25 BULK-FG-112Red4-1 / 2 "9"4"1 / 16 "ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ€4.13
USA SEALING BULK-FG-109 Φλάντζα SBR, εξωτερική διάμετρος 7 ιντσών, κόκκινο | CE9KCL 55ZA23 BULK-FG-109Red2-7 / 8 "7"2-1 / 2 "1 / 16 "ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ€1.89
USA SEALING BULK-FG-108 SBR Φλάντζα φλάντζας, 6 ιντσών εξωτερική διάμετρος, κόκκινο | CE9KCR 55ZA22 BULK-FG-108Red2-3 / 8 "6"2"1 / 16 "ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ€1.61
USA SEALING BULK-FG-107 Φλάντζα SBR, εξωτερική διάμετρος 5 ιντσών, κόκκινο | CE9KCV 55ZA21 BULK-FG-107Red1-7 / 8 "5"1-1 / 2 "1 / 16 "ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ€1.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USA SEALING Φλάντζα φλάντζας BULK-FG-115 SBR, εξωτερική διάμετρος 11 ιντσών, κόκκινο
€5.46 /μονάδα