Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

US TAPE 57243 Μεζούρα 1 ίντσα x 26 πόδια Chrome ίντσα / πόδια | AJ2JGZ 6DYR2

US TAPE 57243 Μεζούρα 1 ίντσας x 26 πόδια ίντσα/πόδια χρωμίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2JGZ Μοντέλο: 57243Cross Ref: 6DYR2

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€41.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετροταινία
Κούμπωμα ζώνηςΝαι
Επίστρωση λεπίδωνΚανένας
Χρώμα λεπίδαςΚίτρινο
Μήκος λεπίδας26ft.
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
Πλάτος λεπίδας1"
Χρώμα περιβλήματοςChrome
Υπόθεση ΥλικόABS
Τύπος περίπτωσηςΚλειστό
Τύπος αποφοίτησηςin./ft./ mm
Αποφοίτηση1/32 "Πρώτα 12", 1/16 "Στη συνέχεια κορυφή, 1 mm κάτω
Τύπος κλειδώματοςΕναλλαγή
Τύπος μέτρησηςΣΑΕ / Μετρική
Ξεχωρίζω7 πόδια.
Σήματα StudΝαι
Συμβουλή στυλΓάντζος 2-πριτσίνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)17.15
Μήκος πλοίου (cm)19.37
Πλάτος πλοίου (cm)13.34
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ομαδοποίηση προϊόντων μετροταινίας: Μετρήσεις ταινιών
    • Τύπος επαναφοράς: Αυτόματη

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος μέτρησηςΜήκος λεπίδαςΠλάτος λεπίδαςΥπόθεση ΥλικόΤύπος αποφοίτησηςΑποφοίτησηΕίδοςΤύπος κλειδώματοςΤιμή
US TAPE 56908 Μεζούρα 3/4 ίντσα x 12 πόδια AE8LXW 6DYR3 56908ΣΑΕ12ft.3 / 4 "ABS πλαστικόΜηχανικοί1/100Μετροταινία μηχανικώνΘετικός€28.98
US TAPE 56939 Tape Measure 3/4 Inch x 16 Feet Chrome In / ft / mm | AE8LXX 6DYR5 56939ΣΑΕ / Μετρική16ft.3 / 4 "ABS πλαστικόin./ft./ mm1/32 στο First Ft., 1/16, MeterΜετροταινίαΘετικός€33.50
US TAPE 56735 Tape Measure 1/2 Inch x 10 Feet Chrome In / ft / mm | AG7ENK 6DYR4 56735ΣΑΕ / Μετρική10ft.1 / 2 "ABS πλαστικόin./ft./ mm1/32 "Πρώτα 12", 1/16 "Στη συνέχεια κορυφή, 1 mm κάτωΜετροταινίαΘετικός€28.17
US TAPE 56705 Tape Measure 1/2 Inch x 10 feet Chrome πόδια / In | AJ2JHK 6FYA8 56705ΣΑΕ10ft.1 / 2 "ABSσε ./ft.1 / 16 "ΜετροταινίαΕναλλαγή€27.73
US TAPE 58877 Υαλοκαθαριστήρας γραμμής μετρητή λαδιού, πλάτος λεπίδας 1/2 ίντσας | CU7PTK 449U29 58877------Καθαριστής-€34.30
US TAPE 58856 Double Duty Oil Gauging Tape Measure, 100 Ft Blade Lg, 1/2 Inch Πλάτος λεπίδας | CU7PTL 449U66 58856------Μετρητής ταινίας μετρητή διπλού καθήκοντος-€615.81
US TAPE 58826 Double Duty Oil Gauging Tape Measure, 100 Ft Blade Lg, 1/2 Inch Πλάτος λεπίδας, Inch /Ft | CU7PTM 449U65 58826------Μετρητής ταινίας μετρητή διπλού καθήκοντος-€534.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

US TAPE 57243 Μεζούρα 1 ίντσας x 26 πόδια ίντσα/πόδια χρωμίου
€41.41 /μονάδα