Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

UNIWELD HCC78 Σύζευξη σωλήνων | AF2MQQ 6VKG7

UNIWELD Σύζευξη σωλήνα HCC78

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2MQQ Μοντέλο: HCC78Cross Ref: 6VKG7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη σωλήνων
σύνδεσηB
Μήκος4"
Αριθμός κομματιών1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8415908085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΤιμή
Ζεύγος σωλήνων UNIWELD HCC40 | AF2MQM 6VKG4 HCC40A€9.80
UNIWELD HCC41 Σύζευξη σωλήνων | AF2MQN 6VKG5 HCC41A€10.05
UNIWELD HCC79 Σύζευξη σωλήνων | AF2MQP 6VKG6 HCC79B€9.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

UNIWELD Σύζευξη σωλήνα HCC78
€10.13 /μονάδα