UNITHERM UVST 1904 Pipe Jacket 19 ιντσών μήκος 4 ιντσών πλάτος | AH4DAR 34CZ14

UNITHERM UVST 1904 Pipe Jacket μήκους 19 ιντσών και πλάτους 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH4DAR Μοντέλο: UVST 1904Cross Ref: 34CZ14

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€96.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονωμένο μπουφάν σωλήνα
Ταιριάζει στο Max OD2 "έως 4"
Μονωτικό υλικόΚεραμικό φίμπεργκλας
Υλικό μπουφάνΎφασμα από φίμπεργκλας εμποτισμένο με αντικολλητικό
Μήκος19 "
Θερμ. Εκτίμηση2000 βαθμοί F
Πάχος1"
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το μονωμένο μανδύα σωλήνων UniTherm UVST 1904 είναι μια ιδανική λύση για τη μείωση της απώλειας θερμότητας και τη μόνωση βαρελιών, μήτρων, εξωθητών, εύκαμπτων σωλήνων και σωλήνων. Έχει ευρεία εφαρμογή στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, χημικών και φαρμακευτικών βιομηχανιών όπου οι διαδικασίες παραγωγής απαιτούν υψηλές θερμοκρασίες.

Χαρακτηριστικά:

  • Το μονωμένο σωληνάριο UniTherm UVST 1904 προστατεύει τα βασικά εξαρτήματα από υψηλές θερμοκρασίες για να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας και να αυξήσει τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού.
  • Συλλαμβάνει τη σπατάλη θερμότητας από τις διαδικασίες παραγωγής για να μειώσει τη σπατάλη ενέργειας και να προωθήσει την αποδοτικότητα.
  • Αυτό το τζάκετ επιτρέπει στις βιομηχανίες να μειώσουν το ενεργειακό κόστος και το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Γιατί οι αγωγοί χρειάζονται μόνωση;

Α. Η μόνωση σωληνώσεων βελτιώνει την απόδοση του συστήματος παρέχοντας έλεγχο θερμοκρασίας. Απαγορεύει μεγάλες ζημιές στις σωληνώσεις σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Ε. Από τι υλικό είναι φτιαγμένο αυτό το μπουφάν;

A.

  • Το κύριο εσωτερικό στρώμα είναι κατασκευασμένο από ύφασμα πυριτίας για να αντέχει έως και 1800 βαθμούς F.
  • Το μεσαίο στρώμα είναι κατασκευασμένο από κεραμική ίνα υψηλής πυκνότητας που μπορεί να αντέξει έως και 2000 βαθμούς F.
  • Το εξωτερικό στρώμα κάλυψης είναι κατασκευασμένο από ύφασμα από υαλοβάμβακα με επίστρωση PTFE που παρέχει μόνωση έως και 550 βαθμούς F.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε ένα τζάκετ UniVest;

A.

  • Τοποθετήστε το μπουφάν UniVest με την κρύα όψη (πράσινη πλευρά) προς τα επάνω στον κύλινδρο.
  • Σφίξτε τους ιμάντες για να στερεώσετε το σακάκι στον κύλινδρο.
  • Μην στερεώνετε υπερβολικά τους ιμάντες.

Ε. Πώς να διασφαλίσετε την ασφάλεια κατά τη μόνωση του σωλήνα;

A.

  • Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια και ρούχα όταν εργάζεστε με θερμούς σωλήνες.
  • Κρατήστε όλα τα μεταλλικά αντικείμενα μακριά από τις ταινίες θέρμανσης.
  • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλική ταινία για μετρήσεις.
  • Κρατήστε τους μαγνήτες μακριά από ηλεκτρικές συνδέσεις.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή
UNITHERM UVST 1302 Pipe Jacket 13 ιντσών μήκος 2 ίντσες πλάτος | AH4DAF 34CZ04 UVST 130213 "2"€40.28
UNITHERM UVST 1304 Pipe Jacket 13 ιντσών μήκος 4 ιντσών πλάτος | AH4DAG 34CZ05 UVST 130413 "4"€76.48
UNITHERM UVST 1305 Pipe Jacket 13 ιντσών μήκος 5 ιντσών πλάτος | AH4DAH 34CZ06 UVST 130513 "5"€90.64
UNITHERM UVST 1306 Pipe Jacket 13 ιντσών μήκος 6 ιντσών πλάτος | AH4DAJ 34CZ07 UVST 130613 "6"€104.80
UNITHERM UVST 1308 Pipe Jacket 13 ιντσών μήκος 8 ιντσών πλάτος | AH4DAK 34CZ08 UVST 130813 "8"€135.80
UNITHERM UVST 1310 Pipe Jacket 13 ιντσών μήκος 10 ιντσών πλάτος | AH4DAL 34CZ09 UVST 131013 "10 "€167.12
UNITHERM UVST 1312 Pipe Jacket 13 ιντσών μήκος 12 ίντσες πλάτος | AH4DAM 34CZ10 UVST 131213 "12 "€198.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

UNITHERM UVST 1904 Pipe Jacket μήκους 19 ιντσών και πλάτους 4 ιντσών
€96.17 /μονάδα