Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΗΝΩΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ P31206 Pipette Sterile 3ml 1.0ml Ldpe Pk 500 | AF7ZWB 23YX07

UNITED SCIENTIFIC P31206 Πιπέτα Αποστειρωμένη 3ml 1.0ml Ldpe Pk 500

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7ZWB Μοντέλο: P31206Σταυρός: 23YX07

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€87.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταγονόμετρο
Χωρητικότητα3mL
Εύρος αποφοίτησης1.0mL
Υποδιαιρέσεις αποφοίτησης0.5mL
Μήκος150mm
ΥλικόLDPE
ΧαρακτηριστικάΣτείρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.206
Ύψος πλοίου (cm)28.45
Μήκος πλοίου (cm)49.28
Πλάτος πλοίου (cm)20.57
Κωδικός ΕΣ8479899899

Λεπτομέρειες:

    • Αποστειρωμένο / Μη αποστειρωμένο (αποστειρωμένο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΕύρος αποφοίτησηςΥποδιαιρέσεις αποφοίτησηςΤιμή
UNITED SCIENTIFIC P31202 Pipette Sterile 1ml 0.25ml Ldpe Pk 500 | AF7ZVZ 23YX05 P312021mL0.25mL0.25mL€86.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

UNITED SCIENTIFIC P31206 Πιπέτα Αποστειρωμένη 3ml 1.0ml Ldpe Pk 500
€87.49 /μονάδα