Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

UNITED SCIENTIFIC NCR100 Crucible Nickel 100mL | AH2AFX 23YW84

UNITED SCIENTIFIC NCR100 Χωνευτήριο Νικέλιο 100mL

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2AFX Μοντέλο: NCR100Cross Ref: 23YW84

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€44.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧωνευτό με καπάκι
Χωρητικότητα100mL
Διάμετρος70mm
φινίρισμαΓυαλισμένο
Ύψος60mm
ΥλικόΝικέλιο
Μέγιστη. Θερμ.2300 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΔιάμετροςΎψοςΤιμή
ΗΝΩΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ NCR015 Χωνευτό καπάκι νικελίου 15 mL | AH2AFU 23YW81 NCR01515mL45mm30mm€20.83
UNITED SCIENTIFIC NCR025 Crucible Nickel 25mL Καπάκι | AH2AFV 23YW82 NCR02525mL65mm37mm€23.14
UNITED SCIENTIFIC NCR050 Crucible Nickel 50mL Καπάκι | AH2AFW 23YW83 NCR05050mL65mm50mm€30.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

UNITED SCIENTIFIC NCR100 Χωνευτήριο Νικέλιο 100mL
€44.65 /μονάδα