ΗΝΩΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ D1023 Μικροσωλήνας Κουτί αποθήκευσης 15 Ml Μπανιέρες Pk 4 | AF7ZWE 23YX11

UNITED SCIENTIFIC D1023 Microtube Storage Box 15 Ml Μπανιέρες Pk 4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7ZWE Μοντέλο: D1023Σταυρός: 23YX11

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€114.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουτί αποθήκευσης Microtube
ΧρώμαΜπλε
Ύψος4 82 / 89 "
Συγκρατεί15mL σωλήνες
Μήκος5"
Υλικόπλαστικός
Αριθμός αυλακώσεων36
Tube Size15mL
Χαρακτηριστικάπλαστικός
Πλάτος5 17 / 24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.68
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3926909910

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΣυγκρατείΜήκοςTube SizeΤιμή
UNITED SCIENTIFIC D1024 Microtube Storage Box 50 Ml Μπανιέρες Pk 4 | AF7ZWF 23YX12 D10245"50mL σωλήνες5 17 / 24 "50mL€120.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

UNITED SCIENTIFIC D1023 Microtube Storage Box 15 Ml Μπανιέρες Pk 4
€114.62 /μονάδα