Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥ 294000 Βαλβίδα Πύλης 1/2 ίντσας Fnpt Bronze | AD6FCG 45A321

UNITED BRASS WORKS 294000 Gate Valve 1/2 Inch Fnpt Bronze

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6FCG Μοντέλο: 294000Σταυρός: 45A321
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
€1,833.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάνα
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Χειρισμός υλικούΌλκιμος χυτοσίδηρος
Τύπος λαβήςΤροχός χειρός
Μήκος εισόδου έως εξόδου1 29 / 64 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.406 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού385 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center7-31 / 64 "
Τύπος στελέχους βαλβίδαςRising
Υλικό σφήναςΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.17
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)20.57
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Κωδικός ΕΣ8481801070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧειρισμός υλικούΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγεθος σωλήναΥλικό μίσχωνΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤιμή
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥ 293980 Βαλβίδα πυλών 1/2 ίντσας Fnpt Bronze | AD6FCE 45A319 293980ψευδάργυρος2 11 / 16 "1 / 2 "Χαλκί6"€1,839.59
UNITED BRASS WORKS 293981 Gate Valve 3/4 Inch Fnpt Bronze | AD6FCF 45A320 293981ψευδάργυρος3 3 / 32 "3 / 4 "Χαλκί6.593€2,115.99
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥ 294001 Βαλβίδα πύλης 3/4 ίντσες Fnpt Bronze | AD6FCH 45A322 294001Όλκιμος χυτοσίδηρος1 21 / 32 "3 / 4 "Ορείχαλκος7-25 / 32 "€2,115.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

UNITED BRASS WORKS 294000 Gate Valve 1/2 Inch Fnpt Bronze
€1,833.02 /μονάδα