Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΗΝΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ-SAIT 23061 CutOff Wheel A36T 4 x.062 x5 / 8 19000 rpm | AH4RPZ 35KH24

UNITED ABRASIVES-SAIT 23061 CutOff Wheel A36T 4 x.062 x5/8 19000 rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4RPZ Μοντέλο: 23061Cross Ref: 35KH24
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
€5.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛειαντικός τροχός αποκοπής
Λειαντικό υλικόΟξείδιο αργιλίου
Άρμπορ Τρύπα5 / 8 "
Νοκ άουτ με διαμάντιαΟχι
χαλίκι36
Μέγιστη. RPM19,000
Πάχος1 / 16 "
Διάμετρος τροχού4"
Τύπος τροχούΠληκτρολογήστε 1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0318
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειαντικό υλικόΆρμπορ ΤρύπαχαλίκιΜέγιστη. RPMΠάχοςΔιάμετρος τροχούΤιμή
ΗΝΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ-SAIT 22230 CutOff Wheel A60S 4-1 / 2 x.045 x7 / 8 | AG9WLW 22PT32 22230Οξείδιο αργιλίου7 / 8 "3613,3000.045 "4.5 "€5.67
ΗΝΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ-SAIT 22235 CutOff Wheel A60S 5 x.045 x7 / 8 12200 rpm | AG9WLX 22PT33 22235Οξείδιο αργιλίου7 / 8 "3612,2000.045 "5"€6.44
ΗΝΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ-SAIT 22240 CutOff Wheel A60S 6 x.045 x7 / 8 10200 rpm | AG9WLY 22PT34 22240Οξείδιο αργιλίου7 / 8 "3610,2000.045 "6"€7.00
ΗΝΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ-SAIT 23012 CutOff Wheel A36T 2 x.035 x1 / 4 30558 rpm | AH4RPY 35KH22 23012Οξείδιο αργιλίου1 / 4 "3630,5580.035 "2"€4.44
ΗΝΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ-SAIT 23100 CutOff Wheel A24R 4-1 / 2 x3 / 32 x7 / 8 | AH4RQA 35KH25 23100Οξείδιο αργιλίου7 / 8 "2413,3003 / 32 "4.5 "€5.95
ΗΝΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ-SAIT 23251 CutOff Wheel A60T 7 x.062 x1-1 / 4 | AH4RQB 35KH26 23251Οξείδιο αργιλίου1.25 "6087321 / 16 "7"€26.83
ΗΝΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ-SAIT 23323 CutOff Wheel Z-Tech 4 x.045 x5 / 8 | AH4RQC 35KH27 23323Ζιρκόνια αλουμίνα5 / 8 "3619,0000.045 "4"€5.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 23061 CutOff Wheel A36T 4 x.062 x5/8 19000 rpm
€5.80 /μονάδα