UNISTRUT 008M011-ZD Σφιγκτήρας με μαξιλαράκια, μέγεθος 1/2 ιντσών, χρυσός

Στοιχείο: CF6GVA Μοντέλο: 008M011-ZD
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας με μαξιλάρι
φινίρισμαΧρυσό
Μέγεθος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
Σφιγκτήρας UNISTRUT 034M040-ZD, 2-1/8 ίντσας, χρυσός | CF6GUJ 034M040-ZD2 1 / 8 "-
RFQ
Σφιγκτήρας UNISTRUT 032M036-ZD, 2 ιντσών, χρυσός | CF6GUK 032M036-ZD2"-
RFQ
Σφιγκτήρας UNISTRUT 030M034-ZD, μεγέθους 1-7/8 ιντσών, χρυσός | CF6GUL 030M034-ZD1 7 / 8 "-
RFQ
Σφιγκτήρας UNISTRUT 028M032-ZD, 1-3/4 ίντσας, χρυσός | CF6GUM 028M032-ZD1 3 / 4 "-
RFQ
Σφιγκτήρας UNISTRUT 027M032-ZD, 1-1/4 ίντσας, χρυσός | CF6GUN 027M032-ZD1 1/4 λίβρες-
RFQ
Σφιγκτήρας UNISTRUT 024M028-ZD, 1-1/2 ίντσας, χρυσός | CF6GUP 024M028-ZD1 1/2 λίβρες-
RFQ
Σφιγκτήρας UNISTRUT 022M026-ZD, 1-3/8 ίντσας, χρυσός | CF6GUQ 022M026-ZD1 3 / 8 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

UNISTRUT 008M011-ZD Σφιγκτήρας με μαξιλαράκια, μέγεθος 1/2 ιντσών, χρυσός