Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

UNGER ST30R String Mop Wet Microfiber 11 Oz. | AF3YVE 8FXD0

UNGER ST30R String Mop Wet Microfiber 11 Oz.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3YVE Μοντέλο: ST30RCross Ref: 8FXD0

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€39.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφουγγαρίστρα εγχόρδων
Βασικό υλικόΜικροΐνες
ΧρώμαΚόκκινο / Γκρι
Ξηρό Βάρος8 έως 16 ουγκιές.
Τύπος τέλουςΒρόχος
Μέγεθος κεφαλής6"
ΠλύσιμοΝαι
Μήκος16 "
ΥλικόΜικροΐνες
Στυλ σφουγγαρίστραςΣωλήνας
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ9603908050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
Σφουγγαρίστρα UNGER ST450 Wet Microfiber 16 Oz. | AF3YVF 8FXD1 ST450Πράσινο€53.59
UNGER ST45B Σφουγγαρίστρα Wet Microfiber 11 Oz. | AF4AZX 8NGJ4 ST45ΒΜπλε€53.59
Σφουγγαρίστρα UNGER ST30B Wet Microfiber 11 Oz. | AF4CPC 8PT71 ST30ΒΜπλε€39.60
UNGER ST45Y Stop Mop Wet Microfiber 16 Oz. | AF4CPD 8PT72 ST45YΚίτρινο€53.59
UNGER ST300 Stop Mop Wet Microfiber 11 Oz. | AF4DPM 8RTZ0 ST300Πράσινο / Γκρι€39.60
UNGER ST45R String Mop Wet Microfiber 16 Oz. | Af4pjn 9eef8 ST45RRed€53.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

UNGER ST30R String Mop Wet Microfiber 11 Oz.
€39.60 /μονάδα