Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

UNBRAKO U07852.037.0025 Socket Set Screw Cup, 3/8-24 Thread Size, 1/4 Inch Length, 100Pk | AE7EDR 5XCP1

UNBRAKO U07852.037.0025 Σετ βίδας, 3/8-24 Μέγεθος σπειρώματος, μήκος 1/4 ίντσες, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7EDR Μοντέλο: U07852.037.0025Cross Ref: 5XCP1 / 160A31

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€42.56 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.188 "
Μέγεθος οδήγησης3 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος1 / 4 "
Σημείο Dia.0.206 "
Υλικό σημείουΚράμα χάλυβα
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σκληρότητα Rockwellαπό 45 έως 53
Θερμ. Εύρος-50 έως 550 F
Μέγεθος νήματος3 / 8-24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2182
Ύψος πλοίου (cm)3.51
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318158020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

UNBRAKO U07852.037.0025 Σετ βίδας, 3/8-24 Μέγεθος σπειρώματος, μήκος 1/4 ίντσες, 100 Pk
€42.56 /πακέτο