Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

UNBRAKO U07852.013.0012 Socket Set Screw Cup, μέγεθος σπειρώματος 6-40, μήκος 1/8 ίντσας, 100Pk | AE6KMY 5TMD6

UNBRAKO U07852.013.0012 Set Set Screw Cup, μέγεθος σπειρώματος 6-40, μήκος 1/8 ίντσας, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6KMY Μοντέλο: U07852.013.0012Cross Ref: 5TMD6
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
€8.69 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.063 "
Μέγεθος οδήγησης1 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος1 / 8 "
Σημείο Dia.0.074 "
Υλικό σημείουΚράμα χάλυβα
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σκληρότητα Rockwellαπό 45 έως 53
Θερμ. Εύρος-50 έως 550 F
Μέγεθος νήματος6-40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.014
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318156040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

UNBRAKO U07852.013.0012 Set Set Screw Cup, μέγεθος σπειρώματος 6-40, μήκος 1/8 ίντσας, 100 Pk
€8.69 /πακέτο