Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

UNBRAKO U07840.031.0150 Socket Set Screw Cup, 5/16-18 Μέγεθος σπειρώματος, 1-1/2 Inch Length, 100Pk | AE7EDF 5XCL0

UNBRAKO U07840.031.0150 Σετ βίδας, 5/16-18 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 1-1/2 ίντσες, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7EDF Μοντέλο: U07840.031.0150Cross Ref: 5XCL0 / 160A22

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€87.11 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.156 "
Μέγεθος οδήγησης5 / 32 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος1.5 "
Σημείο Dia.0.169 "
Υλικό σημείουΚράμα χάλυβα
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σκληρότητα Rockwellαπό 45 έως 53
Θερμ. Εύρος-50 έως 550 F
Μέγεθος νήματος5 / 16-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ7318158020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

UNBRAKO U07840.031.0150 Σετ βίδας, 5/16-18 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 1-1/2 ίντσες, 100 Pk
€87.11 /πακέτο