Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

UNBRAKO U07840.025.0175 Socket Set Screw Cup, 1/4-20 Thread Size, 1-3/4 Inch Length, 100Pk | AE7EDB 5XCJ2

UNBRAKO U07840.025.0175 Σετ βίδας, 1/4-20 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 1-3/4 ίντσες, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7EDB Μοντέλο: U07840.025.0175Cross Ref: 5XCJ2 / 160A18
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
€90.64 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.125 "
Μέγεθος οδήγησης1 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος1.75 "
Σημείο Dia.0.130 "
Υλικό σημείουΚράμα χάλυβα
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σκληρότητα Rockwellαπό 45 έως 53
Θερμ. Εύρος-50 έως 550 F
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8006
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318158020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

UNBRAKO U07840.025.0175 Σετ βίδας, 1/4-20 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 1-3/4 ίντσες, 100 Pk
€90.64 /πακέτο