Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

UNBRAKO U07840.011.0062 Socket Set Screw Cup, 4-40 Thread Size, 5/8 Inch Length, 100Pk | AE6CBY 5PRY4

UNBRAKO U07840.011.0062 Set Set Screw Cup, μέγεθος σπειρώματος 4-40, μήκος 5/8 ίντσας, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6CBY Μοντέλο: U07840.011.0062Cross Ref: 5PRY4
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
€15.82 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.050 "
Μέγεθος οδήγησης0.050 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος5 / 8 "
Σημείο Dia.0.061 "
Υλικό σημείουΚράμα χάλυβα
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σκληρότητα Rockwellαπό 45 έως 53
Θερμ. Εύρος-50 έως 550 F
Μέγεθος νήματος4-40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)3.51
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318156040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

UNBRAKO U07840.011.0062 Set Set Screw Cup, μέγεθος σπειρώματος 4-40, μήκος 5/8 ίντσας, 100 Pk
€15.82 /πακέτο