Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Εισαγωγή καρβιδίου ULTRA-DEX USA VBMT 331 UD52 | AH3UAX 33MV97

ULTRA-DEX USA Ένθετο καρβιδίου VBMT 331 UD52

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3UAX Μοντέλο: VBMT 331 UD52Cross Ref: 33MV97

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή καρβιδίου
Αριθμός ANSIVBMT 331 UD52
ΕπένδυσηTiAlN
Κατεύθυνση κοπήςΟυδέτερος
ΒαθμόςUD52
Εγγεγραμμένος κύκλος0.375 "
Εισαγωγή σχήματοςΔιαμάντι
Εισαγωγή μεγέθους331
Εισαγωγή πάχους0.188 "
Αριθμός ISO160404
Στερεώνοντας τρύπα Dia.0.173 "
Στυλ συναρμολόγησηςΚλείδωμα βίδας
Αριθμός άκρων2
Μύτη Radius0.015 "
ΤσουγκράναΘετικός
ΣτυλVBMT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜύτη RadiusΑριθμός ANSIΕπένδυσηΒαθμόςΕγγεγραμμένος κύκλοςΕισαγωγή μεγέθουςΕισαγωγή πάχουςΣτερεώνοντας τρύπα Dia.Τιμή
ULTRA-DEX USA VBMT 21.50.5 Εισαγωγή καρβιδίου UD51 | AH3UAR 33MV92 VBMT 21.50.5 UD510.008 "VBMT 21.50.5 UD51ΚασσίτεροςUD510.25 "21.50.50.094 "0.11 "€20.27
ULTRA-DEX USA VBMT 21.50.5 Εισαγωγή καρβιδίου UD52 | AH3UAT 33MV93 VBMT 21.50.5 UD520.008 "VBMT 21.50.5 UD52TiAlNUD520.25 "21.50.50.094 "0.11 "€23.85
ULTRA-DEX USA VBMT 21.51 UD51 Carbide Insert | AH3UAU 33MV94 VBMT 21.51 UD510.015 "VBMT 21.51 UD51ΚασσίτεροςUD510.25 "21.510.094 "0.11 "€20.27
ULTRA-DEX USA VBMT 21.51 UD52 Carbide Insert | AH3UAV 33MV95 VBMT 21.51 UD520.015 "VBMT 21.51 UD52TiAlNUD520.25 "21.510.094 "0.11 "€21.41
Εισαγωγή καρβιδίου ULTRA-DEX USA VBMT 331 UD51 | AH3UAW 33MV96 VBMT 331 UD510.015 "VBMT 331 UD51ΚασσίτεροςUD510.375 "3310.188 "0.173 "€17.93
Εισαγωγή καρβιδίου ULTRA-DEX USA VBMT 332 UD51 | AH3UAY 33MV98 VBMT 332 UD510.031 "VBMT 332 UD51ΚασσίτεροςUD510.375 "3320.188 "0.173 "€20.28
Εισαγωγή καρβιδίου ULTRA-DEX USA VBMT 332 UD52 | AH3UAZ 33MV99 VBMT 332 UD520.031 "VBMT 332 UD52TiAlNUD520.375 "3320.188 "0.173 "€22.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ULTRA-DEX USA Ένθετο καρβιδίου VBMT 331 UD52
€22.55 /μονάδα