Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Δράπανο ULTRA-DEX USA UD-1219-2D-100 | AH3WVT 33NM70

ULTRA-DEX USA UD-1219-2D-100 Ευρετήριο τρυπάνι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3WVT Μοντέλο: UD-1219-2D-100Cross Ref: 33NM70

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€302.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρετήριο Δράπανο
Αριθμός ANSIUD-1219-2D-100
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί
Διάμετρος1.219 "
Βάθος γεώτρησης (σε.)2.564 "
Εγγεγραμμένος κύκλος12
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων2
Συνολικό μήκος5.61 "
Σανκ Ντία.1"
Μήκος κνήμης2.375 "
Τύπος στελέχουςΕτερόφυλη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)14.25
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αναλογία: 2 "x Dia.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ANSIΔιάμετροςΕγγεγραμμένος κύκλοςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
ULTRA-DEX USA UD-0437-2D-063 Ευρετήριο Δράπανο | AH3WQX 33NL81 UD-0437-2D-063UD-0437-2D-0630.437 "043.967 "0.625 "1.687 "€241.01
ULTRA-DEX USA UD-0437-2D-063-C Ευρετήριο τρυπάνι | AH3WQY 33NL82 UD-0437-2D-063-ΓUD-0437-2D-063-Γ0.437 "043.967 "0.625 "1.687 "€267.19
ULTRA-DEX USA UD-0468-2D-063 Ευρετήριο τρυπάνι | AH3WQZ 33NL83 UD-0468-2D-063UD-0468-2D-0630.468 "043.967 "0.625 "1.687 "€248.81
ULTRA-DEX USA UD-0468-2D-063-C Ευρετήριο τρυπάνι | AH3WRA 33NL84 UD-0468-2D-063-ΓUD-0468-2D-063-Γ0.468 "043.967 "0.625 "1.687 "€275.82
ULTRA-DEX USA UD-0500-2D-063 Ευρετήριο Δράπανο | AH3WRB 33NL85 UD-0500-2D-063UD-0500-2D-0630.5 "053.967 "0.625 "1.687 "€248.81
ULTRA-DEX USA UD-0500-2D-063-C Ευρετήριο τρυπάνι | AH3WRC 33NL86 UD-0500-2D-063-ΓUD-0500-2D-063-Γ0.5 "053.967 "0.625 "1.687 "€275.82
ULTRA-DEX USA UD-0531-2D-063 Ευρετήριο Δράπανο | AH3WRD 33NL87 UD-0531-2D-063UD-0531-2D-0630.531 "053.967 "0.625 "1.687 "€248.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ULTRA-DEX USA UD-1219-2D-100 Ευρετήριο τρυπάνι
€302.93 /μονάδα