Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τετράγωνο ένθετο καρβιδίου ULTRA-DEX USA SNMG 431 UD52 | AH3TWZ 33MV01

ULTRA-DEX USA SNMG 431 UD52 Τετράγωνο ένθετο καρβιδίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3TWZ Μοντέλο: SNMG 431 UD52Cross Ref: 33MV01

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή καρβιδίου
Αριθμός ANSISNMG 431 UD52
ΕπένδυσηTiAlN
Κατεύθυνση κοπήςΟυδέτερος
ΒαθμόςUD52
Εγγεγραμμένος κύκλος0.5 "
Εισαγωγή σχήματοςΤετράγωνα
Εισαγωγή μεγέθους431
Εισαγωγή πάχους0.188 "
Αριθμός ISO120404
Στερεώνοντας τρύπα Dia.0.203 "
Στυλ συναρμολόγησηςΣφιγκτήρας και καρφίτσα ασφάλισης
Αριθμός άκρων4
Μύτη Radius0.015 "
ΤσουγκράναΑρνητικός
ΣτυλSNMG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜύτη RadiusΑριθμός ANSIΕπένδυσηΒαθμόςΕγγεγραμμένος κύκλοςΕισαγωγή μεγέθουςΕισαγωγή πάχουςΣτερεώνοντας τρύπα Dia.Τιμή
Τετράγωνο ένθετο καρβιδίου ULTRA-DEX USA SNMG 431 UD51 | AH3TWY 33MU99 SNMG 431 UD510.015 "SNMG 431 UD51ΚασσίτεροςUD510.5 "4310.188 "0.203 "€15.92
Τετράγωνο ένθετο καρβιδίου ULTRA-DEX USA SNMG 432 UD21 | AH3TXA 33MV02 SNMG 432 UD210.031 "SNMG 432 UD21TiAlNUD210.5 "4320.188 "0.203 "€16.34
Τετράγωνο ένθετο καρβιδίου ULTRA-DEX USA SNMG 432 UD51 | AH3TXB 33MV03 SNMG 432 UD510.031 "SNMG 432 UD51ΚασσίτεροςUD510.5 "4320.188 "0.203 "€16.34
Τετράγωνο ένθετο καρβιδίου ULTRA-DEX USA SNMG 432 UD52 | AH3TXC 33MV04 SNMG 432 UD520.031 "SNMG 432 UD52TiAlNUD520.5 "4320.188 "0.203 "€16.34
Τετράγωνο ένθετο καρβιδίου ULTRA-DEX USA SNMG 542 UD51 | AH3TXD 33MV05 SNMG 542 UD510.031 "SNMG 542 UD51ΚασσίτεροςUD510.625 "5420.25 "0.25 "€24.52
Τετράγωνο ένθετο καρβιδίου ULTRA-DEX USA SNMG 542 UD52 | AH3TXE 33MV06 SNMG 542 UD520.031 "SNMG 542 UD52TiAlNUD520.625 "5420.25 "0.25 "€25.15
Τετράγωνο ένθετο καρβιδίου ULTRA-DEX USA SNMG 543 UD21 | AH3TXF 33MV07 SNMG 543 UD210.046 "SNMG 543 UD21TiAlNUD210.625 "5430.25 "0.25 "€25.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ULTRA-DEX USA SNMG 431 UD52 Τετράγωνο ένθετο καρβιδίου
€15.92 /μονάδα