Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ULTRA-DEX USA S04G STFCL1.2 Boring Bar | AH3WAZ 33NH58

ULTRA-DEX USA S04G STFCL1.2 Μπάρα διάτρησης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3WAZ Μοντέλο: S04G STFCL1.2Διασταύρωση: 33NH58

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€95.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυμναστήριο
Αριθμός ANSIS04G STFCL1.2
Μπαρ Ντία.0.250 "
Τύπος αιχμήςΠτυχία 0
Εγγεγραμμένος κύκλος5 / 32 "
Εισαγωγή σχήματοςΤρίγωνο
Εισαγωγή πάχους0.078 "
Γωνία μολύβδουΠτυχία 0
Αριστερό / δεξί χέριΑριστερό χέρι
Ελάχ. Οπή0.275 "
Στυλ συναρμολόγησηςΚλείδωμα βίδας
Συνολικό μήκος3.5 "
ΤσουγκράναΘετικός
Υλικό στελέχουςΑτσάλι
ΣτυλΣτερεά
ΧαρακτηριστικάΣτροφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)5.72
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. ΟπήΑριθμός ANSIΤύπος αιχμήςΣτυλ συναρμολόγησηςΣυνολικό μήκοςΤσουγκράναΕγγεγραμμένος κύκλοςΕισαγωγή σχήματοςΤιμή
ULTRA-DEX USA S02.5G SCLDR1.2 Boring Bar | AH3WAN 33NH48 S02.5G SCLDR1.20.175 "S02.5G SCLDR1.2-5 βαθμοίΚλείδωμα βίδας3.5 "Θετικός5 / 32 "80 βαθμούς διαμάντι€94.57
ULTRA-DEX USA S03.5G SCLDL1.5 Boring Bar | AH3WAP 33NH49 S03.5G SCLDL1.50.245 "S03.5G SCLDL1.5-5 βαθμοίΚλείδωμα βίδας3.5 "Θετικός3 / 16 "80 βαθμούς διαμάντι€94.57
ULTRA-DEX USA S03.5G SCLDR1.5 Boring Bar | AH3WAQ 33NH50 S03.5G SCLDR1.50.245 "S03.5G SCLDR1.5-5 βαθμοίΚλείδωμα βίδας3.5 "Θετικός3 / 16 "80 βαθμούς διαμάντι€94.57
ULTRA-DEX USA S03G SCLDL1.2 Boring Bar | AH3WAR 33NH51 S03G SCLDL1.20.205 "S03G SCLDL1.2-5 βαθμοίΚλείδωμα βίδας3.5 "Θετικός5 / 32 "80 βαθμούς διαμάντι€94.57
ULTRA-DEX USA S03G SCLDR1.2 Boring Bar | AH3WAT 33NH52 S03G SCLDR1.20.205 "S03G SCLDR1.2-5 βαθμοίΚλείδωμα βίδας3.5 "Θετικός5 / 32 "80 βαθμούς διαμάντι€94.19
ULTRA-DEX USA S03G SWLCR1.2 Boring Bar | AH3WAU 33NH53 S03G SWLCR1.20.205 "S03G SWLCR1.2-5 βαθμοίΚλείδωμα βίδας3.5 "Θετικός5 / 32 "80 βαθμοί Τρίγωνο€105.18
ULTRA-DEX USA S04G SCLDL1.5 Boring Bar | AH3WAV 33NH54 S04G SCLDL1.50.275 "S04G SCLDL1.5-5 βαθμοίΚλείδωμα βίδας3.5 "Θετικός3 / 16 "80 βαθμούς διαμάντι€95.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ULTRA-DEX USA S04G STFCL1.2 Μπάρα διάτρησης
€95.55 /μονάδα