Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ULTRA-DEX USA DCMT 21.51 UD21 ένθετο καρβιδίου | AH3TTE 33MU07

ULTRA-DEX USA DCMT 21.51 UD21 ένθετο καρβιδίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3TTE Μοντέλο: DCMT 21.51 UD21Cross Ref: 33MU07

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή καρβιδίου
Αριθμός ANSIDCMT 21.51 UD21
ΕπένδυσηTiAlN
Κατεύθυνση κοπήςΟυδέτερος
ΒαθμόςUD21
Εγγεγραμμένος κύκλος0.25 "
Εισαγωγή σχήματοςΔιαμάντι
Εισαγωγή μεγέθους21.51
Εισαγωγή πάχους0.094 "
Αριθμός ISO070204
Στερεώνοντας τρύπα Dia.0.11 "
Στυλ συναρμολόγησηςΚλείδωμα βίδας
Αριθμός άκρων2
Μύτη Radius0.015 "
ΤσουγκράναΘετικός
ΣτυλDCMT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜύτη RadiusΑριθμός ANSIΕπένδυσηΒαθμόςΕγγεγραμμένος κύκλοςΕισαγωγή μεγέθουςΕισαγωγή πάχουςΣτερεώνοντας τρύπα Dia.Τιμή
ULTRA-DEX USA DCMT 21.50.5 Εισαγωγή καρβιδίου UD21 | AH3TTB 33MU04 DCMT 21.50.5 UD210.008 "DCMT 21.50.5 UD21TiAlNUD210.25 "21.50.50.094 "0.11 "€18.01
ULTRA-DEX USA DCMT 21.50.5 Εισαγωγή καρβιδίου UD51 | AH3TTC 33MU05 DCMT 21.50.5 UD510.008 "DCMT 21.50.5 UD51ΚασσίτεροςUD510.25 "21.50.50.094 "0.11 "€16.93
ULTRA-DEX USA DCMT 21.50.5 Εισαγωγή καρβιδίου UD52 | AH3TTD 33MU06 DCMT 21.50.5 UD520.008 "DCMT 21.50.5 UD52TiAlNUD520.25 "21.50.50.094 "0.11 "€20.03
ULTRA-DEX USA DCMT 21.51 UD51 ένθετο καρβιδίου | AH3TTF 33MU08 DCMT 21.51 UD510.015 "DCMT 21.51 UD51ΚασσίτεροςUD510.25 "21.510.094 "0.11 "€14.83
ULTRA-DEX USA DCMT 21.51 UD52 Carbide Insert | AH3TTG 33MU09 DCMT 21.51 UD520.015 "DCMT 21.51 UD52TiAlNUD520.25 "21.510.094 "0.11 "€14.83
ULTRA-DEX USA DCMT 32.51 UD21 ένθετο καρβιδίου | AH3TTH 33MU10 DCMT 32.51 UD210.015 "DCMT 32.51 UD21TiAlNUD210.375 "32.510.156 "0.173 "€16.59
ULTRA-DEX USA DCMT 32.51 UD51 Ένθετο καρβιδίου | AH3TTJ 33MU11 DCMT 32.51 UD510.015 "DCMT 32.51 UD51ΚασσίτεροςUD510.375 "32.510.156 "0.173 "€16.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ULTRA-DEX USA DCMT 21.51 UD21 ένθετο καρβιδίου
€13.65 /μονάδα