Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΟΡΓΑΝΑ ΔΟΚΙΜΗΣ UEI EM201SPKIT Σετ στατικής πίεσης | AC6UGD 36Η169

UEI TEST INSTRUMENTS Κιτ στατικής πίεσης EM201SPKIT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6UGD Μοντέλο: EM201SPKITΣταυρός: 36H169
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
€371.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ δοκιμής στατικής πίεσης
Ακρίβεια+/- 0.02 "Λιγότερο από 2" WG; +/- 1% rdg Μεγαλύτερη από 2 "WG
Περιβάλλον λειτουργίας περιβάλλοντος32-104 Φ
Τύπος μπαταρίας9V
Μέγεθος σύνδεσης NPT (In.)Αρσενικό νήμα σωλήνα 1/4 "
Τύπος σύνδεσης1 / 4 "
Εύρος διαφορικής πίεσης-40 "έως 40" WG; -100 έως 100 mBar
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Ακρίβεια πλήρους κλίμακας (%)+/- 0.02 "Λιγότερο από 2" WG; +/- 1% rdg Μεγαλύτερη από 2 "WG
Εύρος λειτουργίας10 σε 90% RH
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος32 βαθμοί έως 104 βαθμοί F (0 βαθμοί έως 40 βαθμοί C)
Απαιτήσεις ισχύοςΜπαταρία 9V
Εύρος πίεσης+/- 60 "WC
Μικρές διαστάσεις πίεσης0,001 "- 9.999" έως +9.999 "WG; 0.01" για λιγότερο από 10 "έως μεγαλύτερη από +10" WG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)8.26
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ9026204000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

UEI TEST INSTRUMENTS Κιτ στατικής πίεσης EM201SPKIT
€371.83 /μονάδα