US MOTORS D13ARM2N9 Instant Reverse Motor, Βάση βάσης, 1/3 HP, 1, 800 RPM πινακίδας, 115V AC, 56 Πλαίσιο | CU7NTJ 55MM55

U S MOTORS D13ARM2N9 Instant Reverse Motor, Βάση βάσης, 1/3 HP, 1, 800 RPM πινακίδας, 115V AC, 56 πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU7NTJ Μοντέλο: D13ARM2N9Cross Ref: 55mm55

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€521.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆμεση αντίστροφη μηχανή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
US MOTORS D12ARM2N Instant Reverse Motor, Rigid Base, 1/2 HP, 1, 800 Nameplate RPM, 115V AC, 56 Frame | CU7NTK 55MM64 D12ARM2N€370.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

U S MOTORS D13ARM2N9 Instant Reverse Motor, Βάση βάσης, 1/3 HP, 1, 800 RPM πινακίδας, 115V AC, 56 πλαίσιο
€521.10 /μονάδα