Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κλιπ καλωδίου TY-RAP GU250RT - Πακέτο 25 | AA8TXU 1A877

TY-RAP Κλιπ καλωδίου GU250RT - Πακέτο 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8TXU Μοντέλο: GU250RTΣταυρός: 1A877
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
€16.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλιπ καλωδίου
Τύπος κλιπΚορυφαία καταχώριση
ΧρώμαΓκρί
Ύψος0.47 "
Χωρητικότητα1 / 4 "
Μήκος0.75 "
ΥλικόΓκρι PVC
Μέθοδος τοποθέτησηςΣυγκολλητική υποστήριξη
Ύψος αυλακώσεων0.25 "
Πλάτος αυλάκωσης0.25 "
Θερμ. Εύρος-140 έως 185 F
ΧαρακτηριστικάΚορυφαία καταχώριση
Πλάτος0.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πάχος κόλλας (In.) (1/16)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧωρητικότηταΜήκοςΠλάτος αυλάκωσηςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
Κλιπ καλωδίου TY-RAP GC250RT - Πακέτο 25 | AA8TXP 1A873 GC250RT0.38 "1 / 4 "0.75 "0.25 "Πλευρική είσοδος0.75 "€18.26
Κλιπ καλωδίου TY-RAP GC500RT - Πακέτο 25 | AA8TXQ 1A874 GC500RT0.63 "1 / 2 "1"0.5 "Πλευρική είσοδος1"€20.17
Κλιπ καλωδίου TY-RAP GL250RT - Πακέτο 25 | AA8TXR 1A875 GL250RT0.56 "1 / 4 "0.75 "0.25 "Κλείδωμα0.75 "€18.73
Κλιπ καλωδίου TY-RAP GL500RT - Πακέτο 25 | AA8TXT 1A876 GL500RT0.84 "1 / 2 "1"0.5 "Κλείδωμα1"€24.31
Κλιπ καλωδίου TY-RAP GU500RT - Πακέτο 25 | AA8TXV 1A878 GU500RT0.69 "1 / 2 "1"0.5 "Κορυφαία καταχώριση1"€20.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TY-RAP Κλιπ καλωδίου GU250RT - Πακέτο 25
€16.22 /μονάδα