Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TY-RAP AMTD350103 Amt Connector Pvc με επίστρωση 3 οπών Τύπος T | AB4LNM 1YRK2

TY-RAP AMTD350103 Amt Connector Pvc με επίστρωση 3 οπών Τύπου T

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4LNM Μοντέλο: AMTD350103Cross Ref: 1YRK2
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
€177.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας πολλαπλών βρύσεων
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο με επικάλυψη από PVC
Τύπος σύνδεσηςΕισαγωγή διπλής όψης, T
Στυλ κεφαλήςHex
Μονωτικό υλικόPVC
Μήκος3.5 "
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού350 κιλά
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού10 AWG
Υλικό βιδώνΕπιχρυσωμένο
Μέγεθος στηρίγματος3 / 16 "
Χαρακτηριστικά3-οπές, και οι δύο πλευρές, Τ
Πλάτος2.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤύπος σύνδεσηςΣτυλ κεφαλήςΠλάτοςΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΕλάχ. Μέγεθος αγωγούΤιμή
Βύσμα TY-RAP AMT20 Amt με επίστρωση Pvc 2 οπών Τύπου L | AB4LNB 1YRJ1 ΠΜ202-τρύπες, ίδια πλευρά, L.Είσοδος μονής όψης, Lσχισμένο1.38 "Συνδετήρας πολλαπλών βρύσεων1.5 "2/0 AWG14 AWG€60.89
Βύσμα TY-RAP AMT250 Amt με επίστρωση Pvc 2 οπών Τύπου L | AB4LND 1YRJ3 ΠΜ2502-τρύπες, ίδια πλευρά, L.Είσοδος μονής όψης, LHex2"Συνδετήρας πολλαπλών βρύσεων2"250 κιλά10 AWG€138.10
Βύσμα TY-RAP AMTT20 Amt με επίστρωση Pvc 2 οπών Τύπου Z | AB4LNE 1YRJ4 AMTT202-οπές, απέναντι πλευρές, ZΕίσοδος διπλής όψης, Zσχισμένο1.38 "Συνδετήρας πολλαπλών βρύσεων1.5 "2/0 AWG14 AWG€75.15
Βύσμα TY-RAP AMTT250 Amt με επίστρωση Pvc 2 οπών Τύπου Z | AB4LNG 1YRJ6 AMTT2502-οπές, απέναντι πλευρές, ZΕίσοδος διπλής όψης, ZHex2.38 "Συνδετήρας πολλαπλών βρύσεων2"250 κιλά10 AWG€137.51
Βύσμα TY-RAP AMTTC4 Amt με επίστρωση Pvc 2 οπών Τύπου Z | AB4LNJ 1YRJ8 AMTTC42-οπές, απέναντι πλευρές, ZΕίσοδος διπλής όψης, Zσχισμένο1.25 "Συνδετήρας πολλαπλών βρύσεων2.25 "4 AWG14 AWG€51.16
TY-RAP AMTD250103 Amt Connector Pvc με επίστρωση 3 οπών Τύπος T | AB4LNK 1YRJ9 AMTD2501033-οπές, και οι δύο πλευρές, ΤΕισαγωγή διπλής όψης, THex2.75 "Συνδετήρας πολλαπλών βρύσεων3"250 κιλά10 AWG€185.23
TY-RAP AMTD50063 Amt Connector Pvc με επίστρωση 3 οπών Τύπος T | AB4LNL 1YRK1 AMTD500633-οπές, και οι δύο πλευρές, ΤΕισαγωγή διπλής όψης, THex3"Συνδετήρας πολλαπλών βρύσεων3.88 "500 κιλά6 AWG€225.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TY-RAP AMTD350103 Amt Connector Pvc με επίστρωση 3 οπών Τύπου T
€177.83 /μονάδα