Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TYGON AE300007 Σωλήνωση πολυολεφίνης, 1/4 ίντσας εξωτερική διάμετρος, 1/8 ίντσας εσωτερική διάμετρος. | CM9AUT 2DBZ4

TYGON AE300007 Σωλήνωση πολυολεφίνης, 1/4 ίντσας εξωτερική διάμετρος, 1/8 ίντσας εσωτερική διάμετρος.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CM9AUT Μοντέλο: AE300007Cross Ref: 2DBZ4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€190.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Πίεση ριπής165 psi
ΣκληρότηταΑκτή Α: 69
Μέσα Dia.1 / 8 "
Μέγιστη. Πίεση30 psi
Εκτός Dia.1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-108 Βαθμοί. F έως 135 μοίρες. φά
Χρώμα σωλήναΚαθαρισμός
Μήκος σωλήνα50 ft
Υλικό σωλήνωνΠολυολεφίνη
ΧαρακτηριστικάΧωρίς πλαστικοποιητή
Βαθμολογία κενού29.9 ίντσες. Hg
Wall Πάχος1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.504

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Wall ΠάχοςΜέγιστη. ΠίεσηΒαθμολογία κενούΤιμή
TYGON AE300003 Σωλήνες πολυολεφίνης, 3/16 ιντσών εξωτερική διάμετρος, 1/16 ίντσας εσωτερική διάμετρος. | CM9AUR 2DBZ2 AE3000031 / 16 "3 / 16 "1 / 16 "45 psi29.9 ίντσες. Hg-
RFQ
Σωλήνωση πολυολεφίνης TYGON AE300012, Εξωτερική διάμετρος 5/16 ιντσών, Εσωτερική διάμετρος 3/16 ιντσών. | CM9AUU 2DBZ6 AE3000123 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "22 psi29.9 ίντσες. Hg€189.41
Σωλήνωση πολυολεφίνης TYGON AE300017, Εξωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας. | CM9AUV 2DBZ8 AE3000171 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "17 psi29.9 ίντσες. Hg€223.41
TYGON AE300022 Σωλήνωση πολυολεφίνης, 7/16 ιντσών εξωτερική διάμετρος, 5/16 ιντσών εσωτερική διάμετρος. | CM9AUW 2DCA1 AE3000225 / 16 "7 / 16 "1 / 16 "14 psi25 ίντσες. Hg€243.90
TYGON AE300027 Σωλήνωση πολυολεφίνης, 1/2 ίντσας εξωτερική διάμετρος, 3/8 ίντσας εσωτερική διάμετρος. | CM9AUX 2DCA3 AE3000273 / 8 "1 / 2 "1 / 16 "12 psi15 σε. Hg-
RFQ
Σωλήνωση πολυολεφίνης TYGON AE300038, Εξωτερική διάμετρος 3/4 ιντσών, εσωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας. | CM9AUY 2DCA5 AE3000381 / 2 "3 / 4 "1 / 8 "16 psi29.9 ίντσες. Hg€613.52
TYGON AE300046 Σωλήνωση πολυολεφίνης, 7/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος, 5/8 ιντσών εσωτερική διάμετρος. | CM9AUZ 2DCA7 AE3000465 / 8 "7 / 8 "1 / 8 "13 psi25 ίντσες. Hg€690.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TYGON AE300007 Σωλήνωση πολυολεφίνης, 1/4 ίντσας εξωτερική διάμετρος, 1/8 ίντσας εσωτερική διάμετρος.
€190.92 /μονάδα