Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TYGON AAA00011 PVC Tubing, SAE, 3/16 Inch Inside Dia., 1/4 Inch Outside Dia. | CM9AQL 2LPX8

TYGON AAA00011 PVC Tubing, SAE, 3/16 Inch Inside Dia., 1/4 Inch Outside Dia.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CM9AQL Μοντέλο: AAA00011Cross Ref: 2LPX8
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
€60.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Ακτίνα κάμψης4"
ΣκληρότηταΑκτή Α: 66
Μέσα Dia.3 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση25 psi
Εκτός Dia.1 / 4 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Θερμ. Εύρος-32 μοίρες έως 165 μοίρες. φά
Αντοχή σε εφελκυσμό2,200 psi
Χρώμα σωλήναΚαθαρισμός
Μήκος σωλήνα50 ft
Υλικό σωλήνωνPVC
Βαθμολογία κενού11 ίντσες. Hg
Wall Πάχος1 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4095

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Ακτίνα κάμψηςWall ΠάχοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
TYGON AAA00002 PVC Tubing, SAE, 1/16 Inch Inside Dia., 1/8 Inch Outside Dia. | CM9AQE 2LPX1 AAA000021 / 16 "1 / 8 "3 / 4 "1 / 32 "60 psi-
RFQ
TYGON AAA00003 PVC Tubing, SAE, 1/16 Inch Inside Dia., 1/8 Inch Outside Dia. | CM9AQF 2LPX2 AAA000031 / 16 "1 / 8 "1 1 / 4 "1 / 16 "100 psi€65.15
TYGON AAA00006 PVC Tubing, SAE, 1/8 Inch Inside Dia., 3/16 Inch Outside Dia. | CM9AQG 2LPX4 AAA000061 / 8 "3 / 16 "1 3 / 4 "1 / 32 "34 psi€42.17
TYGON AAA00007 PVC Tubing, SAE, 1/8 Inch Inside Dia., 1/4 Inch Outside Dia. | CM9AQH 2LPX5 AAA000071 / 8 "1 / 4 "2"1 / 16 "60 psi€76.76
TYGON AAA00009 PVC Tubing, SAE, 5/32 Inch Inside Dia., 7/32 Inch Outside Dia. | CM9AQJ 2LPX6 AAA000095 / 32 "7 / 32 "2 1 / 2 "1 / 32 "28 psi€58.14
TYGON AAA00010 PVC Tubing, SAE, 5/32 Inch Inside Dia., 9/32 Inch Outside Dia. | CM9AQK 2LPX7 AAA000105 / 32 "9 / 32 "3"1 / 16 "50 psi€122.15
TYGON AAA00012 PVC Tubing, SAE, 3/16 Inch Inside Dia., 5/16 Inch Outside Dia. | CM9AQM 2LPX9 AAA000123 / 16 "5 / 16 "1"1 / 16 "43 PSI€143.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TYGON AAA00011 PVC Tubing, SAE, 3/16 Inch Inside Dia., 1/4 Inch Outside Dia.
€60.19 /μονάδα