Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TYDENBROOKS 1069498 Σφραγίδα λουκέτου 1-1 / 2 x 19/64 ίντσες Hdpe - Πακέτο 100 | AC8FGW 39R482

TYDENBROOKS 1069498 Λουκέτο σφραγίδα 1-1/2 x 19/64 ίντσες Hdpe - Πακέτο 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8FGW Μοντέλο: 1069498Cross Ref: 39R482
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
€27.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίδα λουκέτου
Καλώδιο Dia.15 / 32 "
ΧρώμαRed
Μήκος1.5 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Αριθμός ψηφίων7
Πρωτογενής εφαρμογήΕμπόδιο γενικού σκοπού
Πάχος19 / 64 "
Μήκος σύρματος53 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ3923900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚαλώδιο Dia.ΧρώμαΜήκοςΥλικόΠάχοςΜήκος σύρματοςPkg. Ποσ.Τιμή
TYDENBROOKS 1069497 Σφραγίδα λουκέτου 1-1 / 2 x 19/64 ίντσες Hdpe - Πακέτο 100 | AC8FGV 39R481 106949715 / 32 "Πράσινο1.5 "Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας19 / 64 "53 / 64 "1€27.08
TYDENBROOKS 1061070 Σφραγίδα λουκέτου 2-7 / 8 x 7/16 Ίντσες Μπλε - Συσκευασία 350 | AC8FGX 39R483 106107033 / 64 "Μπλε2.875 "Ακρυλικό / Χάλυβα7 / 16 "1"1€1,004.59
TYDENBROOKS 1061071 Λουκέτο Σφραγίδα 3-1/4 x 7/16 Blueντσο Μπλε - Πακέτο 350 | AC8FGY 39R484 106107133 / 64 "Μπλε3.25 "Ακρυλικό / Χάλυβα7 / 16 "1"1€1,123.27
TYDENBROOKS V35082001-27-GRAI Σφραγίδα λουκέτου, με σήμανση λέιζερ, 50 PK | CU7DQL 52CA11 V35082001-27-GRAI------1€38.93
TYDENBROOKS V35082181-27-GRAI Σφραγίδα λουκέτου, με σήμανση λέιζερ, 50 PK | CU7DQM 52CA12 V35082181-27-GRAI------1€40.12
TYDENBROOKS V32072181-27-GRAI Τσιμούχες λουκέτου, πλαστικό, 1 3/16 ίντσες μήκος x 7/8 ίντσες πλάτος, καθαρό | CU7DQN 52CA10 V32072181-27-GRAI------50€40.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TYDENBROOKS 1069498 Λουκέτο σφραγίδα 1-1/2 x 19/64 ίντσες Hdpe - Πακέτο 100
€27.08 /μονάδα