TYDENBROOKS 1061071 Λουκέτο Σφραγίδα 3-1/4 x 7/16 Blueντσο Μπλε - Πακέτο 350 | AC8FGY 39R484

TYDENBROOKS 1061071 Λουκέτο Σφραγίδα 3-1/4 x 7/16 ιντσών Μπλε - Πακέτο 350

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8FGY Μοντέλο: 1061071Cross Ref: 39R484

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,123.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίδα λουκέτου
Καλώδιο Dia.33 / 64 "
ΧρώμαΜπλε
Ύψος περιοχής αποτύπωσης1"
Αποτύπωση1 γραμμή 7 χαρακτήρων
Μήκος3.25 "
ΥλικόΑκρυλικό / Χάλυβα
Αριθμός ψηφίων7
Πρωτογενής εφαρμογήΕμπόδιο γενικού σκοπού
Πάχος7 / 16 "
Μήκος σύρματος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.23
Ύψος πλοίου (cm)27.18
Μήκος πλοίου (cm)37.59
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8309900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚαλώδιο Dia.ΧρώμαΜήκοςΥλικόΠάχοςΜήκος σύρματοςPkg. Ποσ.Τιμή
TYDENBROOKS 1069497 Σφραγίδα λουκέτου 1-1 / 2 x 19/64 ίντσες Hdpe - Πακέτο 100 | AC8FGV 39R481 106949715 / 32 "Πράσινο1.5 "Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας19 / 64 "53 / 64 "1€27.08
TYDENBROOKS 1069498 Σφραγίδα λουκέτου 1-1 / 2 x 19/64 ίντσες Hdpe - Πακέτο 100 | AC8FGW 39R482 106949815 / 32 "Red1.5 "Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας19 / 64 "53 / 64 "1€27.08
TYDENBROOKS 1061070 Σφραγίδα λουκέτου 2-7 / 8 x 7/16 Ίντσες Μπλε - Συσκευασία 350 | AC8FGX 39R483 106107033 / 64 "Μπλε2.875 "Ακρυλικό / Χάλυβα7 / 16 "1"1€1,004.59
TYDENBROOKS V35082001-27-GRAI Σφραγίδα λουκέτου, με σήμανση λέιζερ, 50 PK | CU7DQL 52CA11 V35082001-27-GRAI------1€38.93
TYDENBROOKS V35082181-27-GRAI Σφραγίδα λουκέτου, με σήμανση λέιζερ, 50 PK | CU7DQM 52CA12 V35082181-27-GRAI------1€40.12
TYDENBROOKS V32072181-27-GRAI Τσιμούχες λουκέτου, πλαστικό, 1 3/16 ίντσες μήκος x 7/8 ίντσες πλάτος, καθαρό | CU7DQN 52CA10 V32072181-27-GRAI------50€40.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TYDENBROOKS 1061071 Λουκέτο Σφραγίδα 3-1/4 x 7/16 ιντσών Μπλε - Πακέτο 350
€1,123.27 /μονάδα