TWECO 10471007 Mig Gun 400 A Wire 1/16 ίντσες για | AC8UCF 3DUL3

TWECO 10471007 Mig Gun 400 A Wire 1/16 Inch For

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8UCF Μοντέλο: 10471007Cross Ref: 3DUL3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€468.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΌπλο συγκόλλησης MIG
Ενισχυτές400
ΓωνίαΠτυχία 60
Μήκος καλωδίου5m
Σωλήνας αγωγού60 μοίρες, με μεταλλικό μπουφάν
Κύκλος60%
Τύπος λαβήςΚυρτός
Τακτικών ΓραμμώνTweco 44-3545-15
Αριθμός όπλου MIGWM400-15-116
Πίσω σύνδεσηTweco
ΠεριστροφήΠτυχία 0
ΣκανδάληΑρχικό
Υλικό σωλήνωνΜέταλλο
Tube SizeΜέτριας Δυσκολίας
ΧαρακτηριστικάΑερόψυκτο
Μέγεθος καλωδίου1.6mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.62
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)58.67
Πλάτος πλοίου (cm)36.32
Κωδικός ΕΣ8515902000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λαβήςΤακτικών ΓραμμώνΜέγεθος καλωδίουΤιμή
TWECO 10401103 Mig Gun 400 A Wire 0.045 ίντσες για | AC8UCA 3DUK4 10401103ΕτερόφυληTweco 44-3545-151.2mm€700.99
TWECO 10401113 Mig Gun 400 A Wire 1/16 ίντσες για | AC8UCB 3DUK5 10401113ΕτερόφυληTweco 44-116-151.6mm€704.30
TWECO 10401136 Mig Gun 400 A Wire 0.045 Inch For Miller | AC8UCC 3DUK6 10401136ΕτερόφυληTweco 44-3545-151.2mm€706.73
TWECO 10401137 Mig Gun 400 A Wire 1/16 ίντσες για Miller | AC8UCD 3DUK7 10401137ΕτερόφυληTweco 44-116-151.6mm€741.39
TWECO 10471002 Mig Gun 400 A Wire 0.045 ίντσες για | AC8UCE 3DUL2 10471002ΚυρτόςTweco 44-3545-151.2mm€461.72
TWECO 10471027 Mig Gun 400 A Wire 0.045 Inch For Miller | AC8UCG 3DUL4 10471027ΚυρτόςTweco 44-3545-151.2mm€461.72
TWECO 10471032 Mig Gun 400 A Wire 1/16 ίντσες για Miller | AC8UCH 3DUL5 10471032ΚυρτόςTweco 44-3545-151.2mm€470.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TWECO 10471007 Mig Gun 400 A Wire 1/16 Inch For
€468.16 /μονάδα